Willy Meyer Expolux tuo kyltit ja julkisivut näyttävästi esiin
Willy Meyerin Expolux on tyylikäs ja laadukas mainoskyltin valaisin LED-valonlähteellä.
Kolmannen sukupolven LEDVANCE FLOODLIGHT valonheittimissä on parannettu valotehokkuutta jopa 125 lm/W:iin ja samalla myös heittimien keskimääräistä elinikää on parannettu, jonka ansiosta myös pienitehoisien heittimien takuuaikaa on pidennetty viiteen vuoteen.
LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE SYMMETRIC LED-valonheittimien tuoteperhe kattaa yhteensä on yhteensä 57 erilaista valonheitinmallia. Heittimiä on saatavana 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 65 W, 80 W, 125 W, 165 W ja 200 W tehoisena ja niiden valovirrat ulottuvat aina 1100 luumenista jopa 25 000 luumeniin saakka. 10 W – 50 W:n heittimiä on saatavana mustana sekä valkoisena ja 65 W – 200 W heittimiä on saatavana vain mustana. Kaikista perusmalleista on saatavana mallit 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötilalla.
10 W:n, 20 W:n ja 50 W:n heittimistä on saatavana myös liike- ja hämärätunnistimella varustetut tunnistinheittimet. Tunnistinheittimien tunnistimet ovat päivitetty pienempiin tunnistimiin ja päivityksen ansiosta heittimet voidaan kytkeä jatkuvasti (Always on -mode) päälle kytkemällä virta päälle-pois-päälle-pois-päälle neljän sekunnin sisällä. Always on -toiminnon saa kytkettyä pois ottamalla virrat pois valaisimelta viideksi sekunniksi. 10 W:n, 20 W:n, 50 W:n tunnistinheittimiä on nyt saatavana mustana sekä valkoisena ja 3000K tai 4000 K värilämpötilalla. 65-200W heittimistä on saatavissa myös hämärätunnistimella (Photocell) varustetut heittimet 4000 K värilämpötilalla.
Heittimien avauskulma on symmetrinen 100° ja ne ovat varustettu 4 kV ylijännitesuojalla. Heittimissä on 1 metrin pituinen kiinteä syöttökaapeli. Niiden runko on alumiinia ja valopinta karkaistua lasia.
LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE heittimet ovat suunniteltu käytettäväksi -30°C…+50°C lämpötilassa, ne ovat IP65- ja IK07 -luokiteltuja ja ne ovat myös ENEC-sertifioituja. Heittimien keskimääräinen elinikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @+25°C) ja nyt koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Uuden pakkauksen myötä LEDVANCEn tuotteiden luonnonkuormittavuus on pienempi, sillä siitä 99% on kierrätettyä materiaalia ja pakkaus on 100% kierrätettävissä, lisäksi pakkauksessa ei ole käytetty ylimääräisiä muovipinnoitteita.
Sähkönumerot löytyvät väliltä: 45 081 16 – 45 081 70
Tilaa »
Willy Meyerin Expolux on tyylikäs ja laadukas mainoskyltin valaisin LED-valonlähteellä.
Diana Flat LED on tyylikäs moduulivalaisinsarja toimistojen ja liiketilojen yleisvalaistukseen.