Hide-a-liten tuotevalikoimaan kuuluu peräti kolme valaisinperhettä, joiden valaisimet voidaan asentaa suoraan eristettä vasten.
Näiden valaisinten asennusedut ovat merkittäviä. Ne eivät tarvitse yläpuolelleen vapaata tilaa, vaan Nemko-hyväksynnän saaneet valaisimet voidaan tosiaankin asen- taa suoraan eristeeseen. Näiden valaisinten kanssa siis voidaan unohtaa suojausyritykset ylijäämävanereilla, kipsilevyillä tai erillisillä suojakuvuilla!
Kaikki nämä valaisimet voidaan asentaa suoraan eristettä vasten:
Comfort Quick
Comfort Quick valaisimet taipuvat moneen, sillä sarjasta löytyy versiot kahdella eri värilämpötilalla, malli jonka värilämpötilaa voi- daan säätää sekä versio ulkokäyttöön. Uusin LED-tekniikka sekä Comfort-linssi takaavat loistavan valonlaadun.
Optic 360 ISO
Matalarakenteiset valaisimet ovat varustettu kehittyneellä heijastintekniikalla. Optic 360 -sarjan valaisimissa on myös Gyro-toiminto, jolla ne voidaan suunnata 30° kaikkiin suun- tiin. Suuntaa valo kuten haluat!
Level Multi ISO
Level Multi -sarjan valaisimet ovat yksi suosituimmista valaisimistamme. Sarjan valaisimissa on ainutlaatuinen toiminto, jossa valopisteen työkaluttoman syvyyssäädön avulla saadaan häikäisemätön valo.
Snro
Nimike
Teho
Valovirta
Värilämpötila
42 894 95
Comfort Quick Valkoinen Tune
6 W
300 lm
2000-2700 K
42 894 96
*
Comfort Quick Valkoinen 3000K
6 W
435 lm
3000 K
42 894 97
Comfort Quick Teräs Tune
6 W
300 lm
2000-2700 K
42 894 98
*
Comfort Quick Teräs 3000K
6 W
435 lm
3000 K
42 030 58
Optic 360 ISO Valkoinen Tune
7.5 W
470 lm
2000-2700 K
42 030 60
Optic 360 ISO Valkoinen 3000K
7.5 W
570 lm
3000 K
42 030 55
Level Multi ISO Valkoinen Tune
8 W
456 lm
2000-2700 K
42 030 57
Level Multi ISO Valk 3000K
8 W
610 lm
3000 K
* Heti saatavilla SLO:sta
LISÄTIETOJA:
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Jokainen meistää ohjaa valaistusta lähes jokainen päivä. Yksinkertaisimmillaan se on seinäkytkimestä valaisimien päälle ja pois laittamista. Teemme sitä myös monissa paikoissa, vaikka emme haluaisikaan, sillä sensorit tunnistavat ihmisen liikkeen ja läsnäolon.