Rittalin TS IT -verkko- ja palvelinkaappi
Rittalin TS IT -kaappi on ammattilaisen valinta niin kerrosjakamon verkkokaapiksi kuin datakeskuksen palvelinkaapiksi.
Laadukkaat ja kustannustehokkaat kotimaiset 19” laitekaapit soveltuvat erinomaisesti mm. uudisrakennus- ja saneerauskohteisiin
Valmistusmateriaalina pulverimaalattu teräslevy. Vaaleanharmaa RAL7035 efektipinta antaa tuotteelle tyylikkään ulkonäön. Selkeän rakenteen ansiosta laitekaappeja on kevyt käsitellä ja nopea asentaa sekä ne ovat myös purettavissa osiin. Hyödyllinen ominaisuus esim. asennettaessa laitekaappeja kohteisiin, joissa ahtaat kulkuväylät. Laitekaappeja on saatavilla useita eri kokoja ja niihin on saatavilla laaja valikoima asennustarvikkeita.
Kaikki Laukamon teletuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa sekä niille on myönnetty Avainlippu- alkuperämerkintä.
Vakiokalustuksena
Snro | Tuotenumero | Tuote |
72 198 59 | LT25266 | Avokaappi 42U 600x600x2000 |
72 198 58 | LT25288 | Avokaappi 42U 800x800x2000 |
72 198 76 | LT25710 | Avokaappi 42U 800x1000x2000 |
72 198 77 | LT25712 | Avokaappi 42U 800x1200x2000 |
72 198 56 | LT25366 | Laitekaappi 42U 600x600x2000 |
72 198 57 | LT25388 | Laitekaappi 42U 800x800x2000 |
72 198 72 | LT25810 | Laitekaappi 42U 800x1000x2000 |
72 198 73 | LT25812 | Laitekaappi 42U 800x1200x2000 |
Rittalin TS IT -kaappi on ammattilaisen valinta niin kerrosjakamon verkkokaapiksi kuin datakeskuksen palvelinkaapiksi.
Kun sähkönjakeluyhtiö Koillis-Satakunnan Sähkö Oy kehitti kotimaisen vastineen verkkosaneerauksissa käytettävälle tulppavarokekaapille, syntyi Rapid 2.4/1 (snro 5400013).
Alumiinijohtimien liitoksissa on otettava huomioon alumiinin pinnan oksidoituminen eli hapettuminen ja alumiinin viruminen eli kylmäjuokseminen sekä liitospinnan galvaaninen korroosio.