Tumma Näpsä Smart -ulkomittauskeskus
Ulkomittauskeskukset sijoittuvat usein näkyvälle paikalle. Näpsä Smart®-ulkomittauskeskuksissa onkin kiinnitetty huomiota myös muotoiluun; pyöreä ovi ja kompakti koko tekevät siitä huomaamattoman.
Puhaltimet on valmistettu mustaksi maalatusta, korroosionkestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakkaat mutta hiljaiset puhallinmoottorit ja hyvin suunnitellut elementit kierrättävät tehokkaasti ilmaa ja lämmittävät nopeammin.
Puhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa jne.
Energiatehokkaana Vohek -lämminilmapuhaltimet pienentävät sähkölaskua.
Etuja
Snro | Tyyppi | Teho kW | Jännite V | Virta A | Ilmamäärä m3/h | Melutaso dB(A) | Taajuus Hz | Termostaatti-ohjattu puhallin | K mm | Mitat L/S mm | Paino kg | Suojausluokka |
81 818 10 | VF 21 | 0 – 1 – 2,15 | 230, 1˜ | 9.30 | 250 | 34 | 50-60 | on | 300 | 260/300 | 6 | IP44 |
81 818 11 | VF 31 | 0 – 1,65 – 3,3 | 230, 1˜ | 14.30 | 250 | 34 | 50-60 | on | 300 | 260/300 | 6 | IP44 |
81 818 13 | VF 3 | 0 – 2 – 3 | 400, 3˜ | 4.30 | 400 | 38 | 50-60 | valinnainen | 370 | 310/360 | 8 | IP44 |
81 818 14 | VF 6 | 0 – 4 – 6 | 400, 3˜ | 8.70 | 400 | 38 | 50-60 | valinnainen | 370 | 310/360 | 8 | IP44 |
81 818 16 | VF 9 | 0 – 4,5 – 9 | 400, 3˜ | 13.00 | 750 | 50 | 50-60 | valinnainen | 430 | 360/410 | 12 | IP44 |
Ulkomittauskeskukset sijoittuvat usein näkyvälle paikalle. Näpsä Smart®-ulkomittauskeskuksissa onkin kiinnitetty huomiota myös muotoiluun; pyöreä ovi ja kompakti koko tekevät siitä huomaamattoman.
Airam mahdollistaa optimaaliset langattomat Casambi Ready -valaistusratkaisut sekä saneeraus- että uudisrakennuskohteisiin: asuintiloihin, toimistoihin, myymälöihin, teollisuudelle ja julkisiin tiloihin.