Enston HB360 Hi-Bay
Valaisin korkeisiin tiloihin
Kotimainen avainlipputuote: G4 LED-valoputki valmistetaan täysautomaattisella tuotantolinjalla Valtavalon omalla tehtaalla Kajaanissa. Tuotteelle on myönnetty avainlippumerkki.
125 000 tunnin käyttöikä, 7 vuoden takuu! Tuotteen mekaaninen suunnittelu, korkealaatuisten komponenttien käyttö sekä yksilöllinen testaus tuotantoprosessin päätteeksi varmistavat pitkän käyttöiän.
Kestää äärimmäisissäkin olosuhteissa: Laajan käyttölämpötila-alueen ja korkean tärinänkestävyyden ansiosta G4 on erinomainen vaihtoehto myös haastaviin olosuhteisiin.
Välkkymätöntä valoa: Ihmissilmälle huomaamaton ja monenlaisia terveyshaittoja aiheuttava välkyntä on useiden keinotekoisten valonlähteiden ongelma – G4 LED-valoputki tuottaa hyvälaatuista, stressitöntä välkkymätöntä valoa. Se on saatavana myös korkealla värintoistolla.
Helppo ja nopea asentaa: Voidaan asentaa suoraan T8-loisteputken tilalle suurimpaan osaan valaisimia.
Ekologinen vaihtoehto: Pitkäikäinen, luontoa ja energiaa säästävä, kierrätettävä ja standardoitu tuote. Ei sisällä elohopeaa, lyijyä tai muita raskasmetalleja, eikä se näin ollen ole ongelmajätettä.
Sähkönro | Nimike | Pituus | Teho | Valovirta | |
47 020 74 | * | G4 28W 150cm 230V G13 840 F | 150 cm | 28 W | 3650 lm |
47 020 77 | G4 28W 150cm 230V G13 840 C | 150 cm | 28 W | 3850 lm | |
47 020 80 | G4 24W 150cm 230V G13 840 F | 150 cm | 24 W | 3200 lm | |
47 020 83 | G4 24W 150cm 230V G13 840 C | 150 cm | 24 W | 3400 lm | |
47 020 86 | G4 19W 120cm 230V G13 840 F | 120 cm | 19 W | 2550 lm | |
47 020 89 | G4 19W 120cm 230V G13 840 C | 120 cm | 19 W | 2700 lm | |
47 020 92 | G4 15W 90cm 230V G13 840 F | 90 cm | 15 W | 2000 lm | |
47 020 95 | G4 15W 90cm 230V G13 840 C | 90 cm | 15 W | 2150 lm | |
47 020 98 | G4 10W 60cm 230V G13 840 F | 60 cm | 10 W | 1350 lm | |
47 021 01 | G4 10W 60cm 230V G13 840 C | 60 cm | 10 W | 1400 lm | |
47 021 04 | G4 7W 45cm 230V G13 840 F | 45 cm | 7 W | 950 lm | |
47 021 07 | G4 7W 45cm 230V G13 840 C | 45 cm | 7 W | 1000 lm |
* SLO:n varastoimat tuotteet
tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Kun piha-alueen valaistus halutaan automatisoida, on syytä miettiä valaistusryhmiä, valaisinvalintoja, sekä miten valinnat vaikuttavat ylläpitoon ja huoltoon elinkaaren aikana. Valonheittimeen integroitu tunnistin on kenties se kustannustehokkain vaihtoehto, mutta pitkällä aikavälillä tilanne voi olla toinen. Seuraavissa kappaleissa perustellaan, miksi valaisimesta erotettu ohjaustekniikka olisi järkevin vaihtoehto ulkonäön, toiminnallisuuden ja elinkaaren kannalta.
Hide-a-liten Arc Safe on iskunkestävä (IK10), perinteisesti muotoiltu julkisivuvalaisin, jonka alapinnalla on piilotettu pistorasia ja vikavirtasuoja.