Obico IP65 suunnattava alasvalo
Obico on IP65-luokiteltu suunnattava alasvalo.
Hide-a-liten LEDstrip 24V Line luo tasaisesti valaisevat linjat myös ilman kupua.
Kyseessä on täysin uutta tekniikka hyödyntävä LED-nauha, jossa LED-siru ja elektroniikka on piilotettu yhtenäisen fosfori-/silikonikerroksen alle. Uusi tekniikka sekä lyhyt välimatka diodien välillä mahdollistavat tasaisen valon myös ilman profiilia tai kupua.
COB-tekniikassa on suuri valomäärä ja hyvä teho, joten se vaatii vähemmän ohjaimia verrattuna muihin saman valomäärän LED-nauhoihin. Saatavana värilämpötilavaihtoehdot 2700K, 3000K ja 4000K. LEDstrip 24V Line antaa hyvän valaistuksen esimerkiksi keittiön työtasoille ja toimii erinomaisesti myös tehostevalaistuksena. Nauhan diodit eivät luo heijastuksia esimerkiksi ruostumattomaan teräkseen tai muihin kiiltäviin pintoihin – saat siis täysin pisteettömän valon.
Lyhyen, vain 30 mm:n katkaisuvälin ja saumattomien liitosten ansiosta pituuksien mukauttaminen on helppoa. LEDstrip 24V Line IP20/IP67 toimitetaan 5 m rullissa kiinnitysteipillä ja 2 m liitäntäjohdolla nopeaa ja helppoa asennusta varten. Ohjain tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan. Nauhan enimmäispituus 5 m.
Snro | Tyyppi | Värilämpötila | Valomäärä | Valokeila | Pituus | Kokonaisteho |
41 435 61 | 5m | 2700K | 4500lm | 150° | 5000mm | 50W |
41 435 62 | /m | 2700K | 900lm | 150° | 1000mm | 10W |
41 435 63 | 5m | 3000K | 4750lm | 150° | 5000mm | 50W |
41 435 64 | /m | 3000K | 950lm | 150° | 1000mm | 10W |
41 435 65 | 5m | 4000K | 5250lm | 150° | 5000mm | 50W |
41 435 66 | /m | 4000K | 1050lm | 150° | 1000mm | 10W |
Snro | Tyyppi | Värilämpötila | Valomäärä | Valokeila | Pituus | Kokonaisteho |
41 435 92 | 5m | 2700K | 3750lm | 130° | 5000mm | 50W |
41 435 93 | /m | 2700K | 750lm | 130° | 1000mm | 10W |
41 435 94 | 5m | 3000K | 4000lm | 130° | 5000mm | 50W |
41 435 95 | /m | 3000K | 800lm | 130° | 1000mm | 10W |
41 435 96 | 5m | 4000K | 4500lm | 130° | 5000mm | 50W |
41 435 97 | /m | 4000K | 900lm | 130° | 1000mm | 10W |
Nyt asentaja voi valita kohteessa vasta värilämpötilan 3000 K tai 4000 K
Valaistus luo tilaan tunnelmaa ja antaa tilalle ilmettä. DUOLINE-valaisinjärjestelmä tarjoaa monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet muunneltavaan kohde- ja yleisvalaistukseen.