SELCAST sähköasennustuotteet – laatua vaativiin asennuksiin
Selcastin tuotteet ovat suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin, teollisuuden ja liiketilojen sähköasennuksiin sekä tilanteisiin, joissa vaaditaan erityistä kestävyyttä ja laatua.
Laajan tuoteperheen uusin tulokas on Cubo S korkealla 75 mm pohjalla. Se tarjoaa entistä suuremman hyötytilan kaapeleiden läpivienneille.
Uutuudet tarjoavat tuttua Cubo laatua 42 eri vaihtoehtona harmaalla tai kirkkaalla kannella, sileillä sivuilla tai M-läpivienneillä sekä kolmella kannen korkeusvaihtoehdolla (25, 50, 100 mm). Uusien pohjien korkeus on 75 mm ja mitat 175×175 tai 175×250 mm.
Muiden Ensto Cubojen tapaan valmistusmateriaali on korkealaatuinen kierrätettävä polykarbonaatti tai ABS-muovi. Kotelointiluokat ovat IP66 ja IP67.
Vaikka muovi on huomattavasti terästä kevyempää, sen iskunkestävyys on erinomainen IK08. Myöskään mahdolliset kolhut eivät ole yhtä helposti havaittavissa kuin teräksessä. Silti työstäminen ja kunnossapito on helppoa ja hoituu perustyökaluin.
Cubo S -tuotteet verkkokaupassa
Selcastin tuotteet ovat suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin, teollisuuden ja liiketilojen sähköasennuksiin sekä tilanteisiin, joissa vaaditaan erityistä kestävyyttä ja laatua.
Hagerin Berker-asennuskalustesarjat S.1, K.1, K.5, Q.1, Q.3 ja Q.7 ovat saaneet tervetulleen lisän.
Eaton MiniSlot UPS-yhteyskortitUPS-laite kykenee välittämään asiakkaalle tilatietoa, ilmoituksia ja hälytyksiä itsestään, mutta myös ympäröivästä järjestelmästä.