Kaisain modernit Pro+ -seinämalliset ilmalämpöpumput ovat erittäin energiatehokkaita, jonka SEER 8.1 ja SCOP 4.6 huippuluokan arvot vahvistavat. Erityisten suodattimien ansiosta ilmalämpöpumppu puhdistaa tehokkaasti ilmaa jäähdyttämisen ja lämmittämisen ohessa. KYLMÄKATALYYTTI-suodatin poistaa huoneilmasta ei-toivottuja kemikaaleja. Laitteen ilmanpuhdistusominaisuuksia täydentää Bio HEPA -suodatin, joka pysäyttää tehokkaasti 99 % pölyhiukkasista ja mikro-organismeista.

Lonisoinnin ansiosta laite poistaa ilmasta pölypunkit, home- ja bakteeri- itiöt sekä virukset. Lisäksi ionisaattori kostuttaa ilmaa, millä on positiivinen vaikutus ihoon. Se luo samalla myös miellyttävän raikkaan huoneilman. Laitteen käyttömukavuuden takaavat vakiona tuleva sisäänrakennettu WiFi-moduuli ja 3D-puhallus, joka takaa optimaalisen puhallusilman kierron ja lämpötilan tasaisen jakautumisen koko tilaan.

Ominaisuudet

  • Käyttötoiminnot: Auto, Jäähdytys, Lämmitys, Tuuletus
  • Tehokas DC-moottoriInnovatiivinen lämmönsiirtimen suunnittelu
  • Korkeat SEER/SCOP -arvot
  • Toiminto, joka estää kylmän ilman virtauksen lämmitystilan ollessa päälläIonisointi-toiminto
  • Kylmäkatalyytti-suodatin
  • Bio HEPA -suodatin
  • 3D puhallus

Tekniset tiedot

  • Keskimääräinen jäähdytysteho: 3,5 kW
  • Keskimääräinen lämmitysteho: 3,5 kW
  • DC Inverter -teknologia
  • Suurin mahdollinen asennuspituus: 25 m
  • Suurin mahdollinen korkeusero: 10 m
  • Kylmäaine R32
  • Energialuokka A++/A++
  • Suositeltu toiminta-alue (jäähdytys): -15~43°C
  • Suositeltu toiminta-alue (lämmitys): -30~30°C
Snro Tuote
8113407 Ilmalämpöp. KAISAI PRO+ – KSN-12PRBI/KSN-12PRBO Wifi

Teksti ja kuvat: Klima-Therm

Lämmityksen etäohjaus

Lämpötilan etäluenta ja -ohjaaminen on noussut kiinnostuksen kohteeksi suuren yleisön keskuudessa. Selvimmin tämä on näkynyt loma-asuntojen kohdalla. Kun ne ovat pitkiä aikoja tyhjillään, voidaan lämpötila laskea alas ja saavuttaa selvää säästöä kustannuksissa. Vakituisessa käytössä olevissa asunnoissa päiväkohtaisella lämmön vaihtelulla ei tutkimusten mukaan saavuteta merkittäviä säästöjä.

Lämmitä älykkäästi uusilla Beta-lämmittimillä

Kotimaiset kiinteästi asennettavat Enston Beta-lämmittimet uusiutuivat. Beta-lämmittimet varustettiin elektronisella älytermostaatilla arkea helpottamaan. Lämmityksen ohjaus käy nyt kätevästi myös Ensto Heat Control -sovelluksella. Muutamalla älypuhelimen klikkauksella lämpötilaa voidaan hallita, sekä asettaa loma-aikoja ja kalenteriohjelmia.

Sähköisen lattialämmityksen tarkka hallinta ja tyylikäs muotoilu

EcoDesign -direktiivin vaatimukset täyttävä Danfoss DEVIreg™ Opti -yhdistelmätermostaatti