EcoDesign tulee sähkölämmitykseen – oletko valmis?
Hyvin harvat vielä viime syksynä tiesivät, mitä energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävä EU:n EcoDesign puitedirektiivi oikeasti toisi tulleessaan 1.1.2018
The Wall -kiukaassa on valaistut käyttökytkimet, jotka tekevät kiukaan käytöstä sekä turvallista että helppoa. Kun kiuas on kytketty päälle, on pääkytkin sekä kiukaan alareunaan sijoitettu termostaatin säädin valaistu. Valaistuksen ansiosta käyttäjä huomaa helposti kiukaan olevan päällä.
Useammin käytetty pää-/ ajastinkytkin on sijoitettu ergonomisesti laitteen sivulle ylös ja harvemmin käytetty termostaatin säädin on alareunassa. The Wall on mahdollista asentaa kätisyys oikealla tai vasemmalla. Tämä tekee kiukaan sijoittamisesta sekä saunahuoneen suunnittelusta joustavaa.
The Wall- kiukaan mukana toimitetaan oma asennus -/ seinäteline, joka on helppo ja nopea kiinnittää seinään. Asennusteline määrittää automaattisesti minimisuojaetäisyyden kiukaan ja lattian välille. Nopea asennus on erityisen tärkeä esimerkiksi projektikohteissa, kun The Wall on valittu kiuasmalliksi.
Uutuusmallissa yhdistyy skandinaavisen pelkistetty design, suomalaisen työn jälki sekä käyttäjäystävällisyys niin toiminnoissa kuin laitteen asennuksessa.
The Wall vie tyylikkäästi vain pienen tilan saunassa vaikka tehokkuutta löytyy aina 8 kW:iin saakka. Laitteen suunnittelussa on keskitytty ennen kaikkea käytännöllisyyteen: valaistut käyttökytkimet, helppo asennus ja kestävät rakenneratkaisut tekevät The Wallista suuren ominaisuuksiltaan. Kaikki tämä kompaktissa ja tyylikkäässä The Wall -kokonaisuudessa.
The Wall -kiuas on kestävä rakenteeltaan ja vastuksiltaan: vastuksille on oma tukirakenne, joka suojaa vastuksia, estää vastuksen vääntymistä ja pidentää käyttöikää. Lämmölle ja kosteudelle alttiit komponentit on sijoitettu kiukaan alaosaan. Vastuksen rakenne on suunniteltu kestämään pitkään lämmitystehosta tinkimättä.
Voimme ylpeänä sanoa, että The Wall -kiukaassa yhdistyy monen Harvia kiuasmallin parhaimmat ominaisuudet kompaktissa koossa ja tyylikkäässä ulkonäössä: Sound-mallista on haettu design ja tyylikäs ulkonäkö päivitetyssä muodossa. Topclass-mallin selkeät käyttökytkimet on päivitetty turvallisiksi, valaistuiksi kytkimiksi ja kompakti koko on johdettu mm. Vega-mallista. Ennen kaikkea, The Wall antaa mahtavat löylyt.
tuotepäällikkö Timo Mero, puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti
Hyvin harvat vielä viime syksynä tiesivät, mitä energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävä EU:n EcoDesign puitedirektiivi oikeasti toisi tulleessaan 1.1.2018
Talojen katoille talvella jäävä vesimassa aiheuttaa suuria riskejä niin teollisuudessa kuin rakennusteollisuudessakin.