Klauke esittelee Orange Line - sarjan akkutoimisia puristus- ja katkaisutyökaluja 1000 V versioina ensimmäisenä maailmassa.
Eristys, joka estää jännitteen siirtymisen työkalun kärjestä kädensijaan on Klauken oman, pitkäaikaisen tuotekehityksen tulos. Jokainen työkalu testataan erikseen täyttäen IEC 60900 vaatimuksen mukaisen turvallisen käytön aina 1000 V asti.
Turvallinen käyttää
Jännitteisillä, alle 1000 V alueilla työskentely on monilla asentajilla osa päivittäistä työrutiinia. Tähän asti kohteissa on käytetty eristettyjä mekaanisia työkaluja.
Uusi Oranssi-sarja tarjoaa nyt ensimmäisenä maailmassa mahdollisuuden hyödyntää akkutoimisten puristus- ja katkaisutyökalujen tuomia etuja em. kohteissa. 1000 V työkalut lisäävät merkittävästi työturvallisuutta myös kohteissa, jotka omaavat mahdollisuuden jännitteisten osien kosketukseen. Työskenneltäessä oletettavasti jännitteettömässä ympäristössä on aina mahdollisuus virheisiin ja sitä kautta riski sähköiskuun lisääntyy. Käytettäessä Klauken uusia 1000 V työkaluja tämä vaara poistuu kokonaan.
Turvallinen ja kätevä
Sähköjärjestemää ei aina ole mahdollista tehdä jännitteettömäksi, joten työskentelyä jännitteisten osien läheisyydessä ei voida välttää. Klauken Oranssi-sarjan työkalut luovat helppokäyttöisen ja turvallisen työskentelyn näissä kohteissa. Työkalut soveltuvat käytettäväksi pienjännitteellä maks. 1000 V kaapeliliitoksien teossa esim. katuvaloasennuksissa.
ORANGE LINE työkalut
Eristetyt, VDE sertifioidut 1000 V työkalut lisäävät merkittävästi työturvallisuutta työskenneltäessä kohteissa, joissa on mahdollisuus jännitteisten osien koskettamiseen on olemassa.