Säästä asennusaikaa SLC:n erikoispitkän LED-nauhan avulla
Erilaiset valaistuskohteet ja -projektit vaativat eripituisia LED-nauhoja.
Zephyr –katuvalaisin on suunniteltu erityisesti piha- ja parkkialueiden ja kadunvarsien valaistukseen.
Valotehokas ja vankkarakenteinen Zephyr on saatavissa kahdessa eri koossa ja useassa eri teho- ja lumenvaihtoehdoissa.
Koodi | Snro | Kuvaus |
0050077 | 4579585 | Zephyr Small 30W 3500lm 4000K harmaa IP66 |
0050079 | 4579586 | Zephyr Large 46W 5200lm 3000K harmaa IP66 |
0050081 | 4579587 | Zephyr Large 46W 5500lm 4000K harmaa IP66 |
0050085 | 4579588 | Zephyr Large 61W 7700lm 4000K harmaa IP66 |
0050087 | 4579589 | Zephyr Large 81W 9800lm 3000K harmaa IP66 |
0050089 | 4579590 | Zephyr Large 81W 10000lm 4000K harmaa IP66 |
0050099 | 4579591 | Säädettävä pylväskiinnike Zephyr Small 48/60mm |
0050100 | 4579592 | Säädettävä pylväskiinnike Zephyr Large 60/60mm |
0049077 | 4579516 | IP68 kytkentäliitin 3-napainen |
Erilaiset valaistuskohteet ja -projektit vaativat eripituisia LED-nauhoja.
Kustannustehokkuutta, käytännöllisyyttä ja älykkäitä ohjausmahdollisuuksia SITECO:n Streetlight SL 31 on mutkaton ja energiatehokas tievalaisin, joka vähentää tehokkaasti käyttökustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SL 31 tarjoilee maksimaalista joustavuutta: neljä runkokokoa, 2 valinnaista optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtoa sekä eri ohjausvaihtoehdot turvaavat valaisimen soveltuvuuden lukuisiin eri tievalaistuskohteisiin, 3-12 metrin asennuskorkeuksille. Käyttökohteina ovat mm. pyörä -ja kävelytiet, yksikaistaiset ajoväylät, moottoritiet sekä aukiot. Tärinätestattu Streetlight SL31 on erittäin kestävä ja helppokäyttöinen: työkaluvapaa asennuskonsepti virransyötön keskeytyksellä mahdollistaa valaisimen nopean ja turvallisen asennuksen sekä huollon. ENEC-sertifioitu Streetlight SL31 on varustettu korkealaatuisella PMMA-linssillä, joka turvaa erittäin laadukkaan optiikan. Valaisimen asentaminen 0 ° kallistuskulmaan ehkäisee valon säteilyn valaisimen yläpuolelle. Valaisimen kallistustasoa on mahdollista säätää −20 °… +15 °. SL31 toimitukseen kuuluu 60 / 76 mm pylvässovite, lisävarusteena on saatavilla myös 42 mm sovite. Älykästä valaistuksen ohjausta SITECO Streetlight SL31 -valaisimet tarjoavat Smart City -valmiuden yhden tai kahden zhaga-liittimen avulla. Valaisimen ylä- ja alapintaan kiinnitettävien pienikokoisten zhaga-liitinten toiminta perustuu langattomaan, kaksisuuntaiseen DALI 2.0 -tiedonsiirtoon. Liittimet mahdollistavat valaisinkohtaisen etäohjauksen, energiaraportoinnin sekä valaisindiagnostiikan. Yläpuolinen zhaga-liitin soveltuu esimerkiksi päivänvaloanturointiin ja ohjaustiedon siirtoon, alapuolinen liitin puolestaan liiketunnistukseen. Streetlight SL31 – tekniset faktat Neljä runkokokoa: micro, mini, midi ja maxi Kaksi optiikkaa: ST0.8a, ST1.0a Älykkäät ohjausvaihtoehdot: mm. ZHAGA -liitäntämahdollisuus Värilämpötila: 3000K ja 4000K Iskunkestävyys: IK08 Tiiveysluokitus: IP66 Värilämpötila: 3000K ja 4000K Valovirta: 1000 lm – 30000 lm Ottoteho: 35 W – 200 W Energiatehokkuus: jopa 150 lm/W Käyttöikä: jopa 100000 h
Valaistus luo tilaan tunnelmaa ja antaa tilalle ilmettä. DUOLINE-valaisinjärjestelmä tarjoaa monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet muunneltavaan kohde- ja yleisvalaistukseen.