LiT by Cardilta uutuustuotteita
Soneparin LiT valaistustuotteistoon on tullut paljon uutuuksia. Lisää tuotteita on tullut kodin, toimistojen, teollisuuden ja ulkotilojen valaistukseen.
Syväsäteilijät on varustettu kahdella kiinteällä 1,5 metrisellä liitosjohdolla (verkkojännite ja DALI-2). Valaisimet on valmistettu kestävästä polykarbonaatista ja alumiinista, mukana toimitetaan kiinnityssanka. Lisätarvikkeena tilattavat alumiiniset ja kirkkaat heijastimet laajentavat valaisimien käyttökohdevalikoimaa. Pidempi käyttöikä ja jopa 6 kV:n ylijännitesuojaus parantavat valaisimien luotettavuutta.
HIGH BAY PERFORMANCE DALI -syväsäteilijöitä on saatavana tutuilla valovirtapaketeilla:
93 – 190 W syväsäteilijöistä löytyy nyt mallit kapeammalla 70° sekä leveämmällä 110° avauskulmalla, 4000 K värilämpötilalla.
LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE DALI-syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -30 … +50 °C lämpötilassa. Ne ovat IP65-, IK07- ja D-luokiteltuja sekä ENEC-sertifioituja.
Syväsäteilijöiden keskimääräinen käyttöikä on 80 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
SNRO | Tuotenimi | Valovirta | Värilämpötila | Avauskulma |
4315688 | HB DALI 93W/840 110D IP65 | 13000 lm | 4000K | 110° |
4315689 | HB DALI 93W/840 70D IP65 | 13000 lm | 4000K | 70° |
4315690 | HB DALI 155W/840 110D IP65 | 22000 lm | 4000K | 110° |
4315691 | HB DALI 155W/840 70D IP65 | 22000 lm | 4000K | 70° |
4315692 | HB DALI 190W/840 110D IP65 | 27000 lm | 4000K | 110° |
4315693 | HB DALI 190W/840 70D IP65 | 27000 lm | 4000K | 70° |
4315694 | HB DALI 210W/840 70D IP65 | 30000 lm | 4000K | 70° |
Heijastimet | Materiaali | |||
4315632 | HB PFM PC REFRACTOR 93W 2kpl/pkt | Kirkas muovi | ||
4315633 | HB PFM PC REFRACTOR 155-210W 2kpl/pkt | Kirkas muovi | ||
4315634 | HB PFM ALU REFLECTOR 93W 2kpl/pkt | Alumiini | ||
4315635 | HB PFM ALU REFLECTOR 155-210W 2kpl/pkt | Alumiini |
Soneparin LiT valaistustuotteistoon on tullut paljon uutuuksia. Lisää tuotteita on tullut kodin, toimistojen, teollisuuden ja ulkotilojen valaistukseen.
PRO Flow® - kustannustehokas älyvalaisin katu- ja aluevalaisuun
Tyylikäs, sulavalinjainen yleisvalaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Valaisin soveltuu sekä julkisiin kohteisiin että vaativiin teollisuusympäristöihin. Valaisin on ihanteellinen ratkaisu mm. huoltotasoille ja portaikkoihin, mutta soveltuu erinomaisesti myös rakennusten julkisivujen ja sisäänkäyntien valaistukseen. Voidaan käyttää myös aluevalaistuksessa esimerkiksi I-Valo tolppaan asennettuna. Tuotesuunnittelun lähtökohtana on ollut valaisimen pitkä elinkaari, energiatehokkuus sekä helppo asennettavuus ja huollettavuus. GORE-suodatin suojaa valaisimen sisäosia likaantumiselta. Painekoestettu, polyesteripinnoitettu valualumiinirunko, tarkkaan valikoidut korkealaatuiset komponentit sekä laadukkaat silikonitiivisteet mahdollistavat valaisimen valotehokkuuden säilymisen vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimen tekniikka on tarpeen mukaan vaihdettavissa (I-Valon Fit for the Future -tuote). Monipuoliset asennusmahdollisuudet erikseen tilattavilla asennuskannakkeilla. Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa aiemmin on käytetty I-Valon VIVO-valaisinta. Valaisimen ominaisuudet: Päivitettävä LED-tekniikka Ta-luokka: -40 °C...+60 °C Teho: 34 W, 49 W, 68 W Valovirta: 5100 lm–10450 lm Valotehokkuus: jopa 165 lm/W Värilämpötila: 4000K Värintoistoindeksi: CRI 80 MacAdam-arvo: 3SDCM Kotelointiluokka: IP67 Ilkivaltaluokka: IK09 Valonjaot: Leveä, keskileveä ja epäsymmetrinen Suodatin: PTFE (GORE) Ohjaus: ON/OFF tai DALI-2 Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu valualumiini Kupumateriaali: Vakiona kirkas karkaistu tasolasi. Tilauksesta myös akryyli (PMMA) Toimitetaan liitosjohdolla varustettuna Asennuskiinnikkeet tilattava erikseen Varustettavissa päivänvalo- ja liiketunnistimella [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Toimittajan tuotekoodi Pitkä tuotenimi 4300700 LUW230000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5600 lm (Ta +55°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300701 LUW250000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7850 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300702 LUW270000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 10450 lm (Ta +60°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300703 LUA230000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5100 lm (Ta +50°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300704 LUA250000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7100 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300705 LUA270000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 9500 lm (Ta +55°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300706 LUW230000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5600 lm (Ta +55°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4300707 LUW250000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7850 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4300708 LUW270000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 10450 lm (Ta +60°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4300709 LUA230000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5100 lm (Ta +50°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4300710 LUA250000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7100 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4300711 LUA270000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 9500 lm (Ta +55°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4600058 LB100 LB100, asennuskisko 4600059 LB300 LB300, seinäkiinnike 4600060 LB310 LB310, putkikiinnike [/su_table]