Pieni osa, jolla on suuri merkitys: huono liitos voi johtaa liitoksen ylimenovastuksen kasvamiseen, liialliseen lämpenemiseen ja jopa tulipaloon. Me autamme sinua valitsemaan oikean menettelytavan.
Markkinoilla on tarjolla kymmenittäin erilaisia kaapelikenkiä. Sähköasentajan on vaikea valita tästä laajasta valikoimasta kuhunkin käyttötarkoitukseen sopiva kaapelikenkä.
Seuraavassa artikkelissa lyhyt yhteenveto kupari – ja Alumiinijohtimille tarkoitetuista erilaisista kaapelikenkätyypeistä ja käydään läpi tietoja, joita turvallisen ja kestävän liitännän tekemiseen tarvitaan.
Kuparikaapelikengät voidaan pääpiirteittäin jakaa kolmeen eri tyyppiin:
Puristettavat kaapelikengät DIN-standardin 46235 mukaan
DIN-standardissa 46235 määritellään kaapelikenkien käyttötapa, mitat ja merkinnät. Näitä kaapelikenkiä voidaan kyseisen standardin mukaan käyttää kiinteiden, säikeisten, hienosäikeisten ja erittäin hienosäikeisten kuparijohtimien puristamiseen. Esim. verkonrakennuspuolella löytyy useita käyttökohteita.
Tuotteessa olevat merkinnät antavat asentajalle olennaista tietoa DIN-standardin 46235 mukaisten kaapelikenkien alkuperästä ja käytöstä.
Merkintä ”KL 22 12 – 150” pitää sisällään seuraavat tiedot:
Kaapelikenkiä puristettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota puristusleuan koodiin (koko merkintään).
Puristusleukaan on kaiverrettu peilikuvana leuan koodi esim. 22, joka leimaa koodin kaapelikenkään jokaisen puristuksen osalta.
Vertaamalla kaapelikengän lavassa olevaa merkintää puristusjäljessä olevaan koodiin voidaan varmistua / tarkastaa, että puristus on tehty oikeilla välineillä. Kokoja on tarjolla 6 mm2 -1000 mm2 ja pulttikokoja M5 –M20. Materiaalina elektrolyyttinen kupari Tina pinnoitteella EN13600 mukaisesti. Näiden tuotteiden puristukseen käytetään mitoitukseltaan DIN 48083 mukaisia työkaluja.
Puristettavat kaapelikengät ”Stardardi-mallit”
DIN-mallien rinnalla on lukuisten eri valmistajien omien mitoitusten (valmistajakohtaiset) mukaisia tuotteita.
Tuotteet on niin ikään pääosin valmistettu EN13600 mukaisista materiaaleista. Kokoja on tarjolla 6 mm2 – 300 mm2 ja pulttikokoja M5 – M20.
Tuotteista löytyy yleisesti merkintöinä nimellispoikkipinta-ala, reikäkoko ja valmistajan logo tms. Puristusmäärät kullekin poikkipinta-alalle j a työkalulle selvitettävä valmistajien antamista erillisistä taulukoista.
Tuotteet poikkeavat DIN-normin tuotteesta pienemmän kokonsa ja erilaisen (pienemmän) putkikoon osalta. Tunnetut valmistajat testaavat nämä tuotteet niin mekaanisesti kuin sähköisestikin IEC:n mukaisilla testeillä. Esim. IEC61238-1 mukaan.
Laadukkaan liitoksen edellytyksenä on valmistajan käyttöön tarkoitettujen puristus-työkalujen käyttö. Virheellisten työkalujen käyttö johtaa huonon liitoksen myötä korkeamman ylimenovastuksen vuoksi liitoksen liialliseen lämpenemiseen tai jopa tulipaloon.
Edellä mainitun tilanteen välttämiseksi suosittelemme käytettäväksi aina ennalta testattuja yhdistelmiä (johdin – liittimet – puristustyökalu) sekä pyytämään valmistajaa toimittamaan dokumentin testauksesta.
Levykaapelikengät DIN 46234 mukaan
Nämä mallit ovat tarkoitettu käytettäväksi säikeisille luokka 2, hienosäikeisille luokka 5 ja erittäin hienosäikeisille luokka 6 johtimille.
Tuotteet ovat putkikaapelikenkien tapaan pääosin valmistettu EN13600 mukaisista materiaaleista. Valmistustavaltaan ne poikkeavat putkikengistä, jotka tehdään putkesta muokkaamalla. Levykaapelikengät nimensä mukaisesti levymateriaalista taittamalla. Kokoja on tarjolla 0,5 mm2 –240 mm2 ja pulttikokoja M2 – M16.
Levykaapelinkengän osalta DIN-standardi ei määritä puristustyökalua vaan ohjeistuksen antaa liittimen valmistaja. Tuotteita käytetään pääasiassa kytkentäkaappien ja koteloiden liitoksissa sekä ajoneuvoissa.
Alumiinikaapelikengät ja liittimet markkinoillamme:
Suosittelemme käytettäväksi ainoastaan korkealaatuisesta Alumiinista valmistettuja kaapelikenkiä putkimitoitukseltaan DIN 46329 mukaisina ja jatkoliittimiä DIN 46267 osa 2 mukaisella putkimitoituksella.
Näissä tuotteissa on riittävät materiaali-vahvuudet ja mittatarkkoina ne soveltuvat täsmällisesti kaapeliin ja niille tarkoitettuihin puristustyökaluihin. Liitos on ennalta testattuna turvallinen.
Tarjolla poikkipinta-alat 10 mm2 – 500 mm2 ja erikoistilauksesta aina 1000 mm2 asti.
DIN 46329 (suljetut -ja avoimet mallit, vaihtoliittimet)
DIN 46267 jatkoliittimet
Valmistajakohtaisia mitoituksia
Merkintä ” KL18 10-70 / rm / sm 95 re / se” pitää sisällään seuraavat tiedot:
KL: valmistaja (tässä tapauksessa Klauke)
18: leuan tunnus (kaapelikengät DIN 46235)
10: liitospultin metrinen koko: koko M12
70: johtimen poikkipinta-ala (mm2)
rm/sm pyöreälle säikeiselle kaapelille sekä sektoroidulle säikeiselle kaapelille
95: johtimen poikkipinta-ala (mm2)
re/se pyöreälle lankamaiselle kaapelille sekä sektoroidulle lankamaiselle kaapelille
AL- kaapelikenkiä puristettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota puristus leuan koodiin (koko merkintään).
Puristusleukaan on kaiverrettu peilikuvana leuan koodi esim. 22, joka leimaa koodin kaapelikenkään jokaisen puristuksen osalta. Vertaamalla kaapelikengän merkintää puristusjäljessä olevaan koodiin voidaan varmistua / tarkastaa, että puristus on tehty oikeilla välineillä.
Kovaan mekaaniseen rasitukseen suunniteltu kaapeli
Polyuretaanivaipalla varustettu halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin. Käyttökohteina esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan.
Kolmeen osaan jaetun suojamaajohtimen ansiosta ulkohalkaisija on saatu mahdollisimman pieneksi, mistä on hyötyä varsinkin kelauskäytössä. Kaikissa varastoitavissa tyypeissä on myös pilot-johtimet.
[su_button url="https://verkkokauppa.slo.fi/?q=polyflex&vseFilter=slo_brandname%3A205#" target="blank" style="flat" background="#dd052b" size="8" icon="icon: hand-o-right"]Tilaa verkkokaupasta »[/su_button]
Nyt voit mitoittaa kaapeliasennusten kiinnityksen vaatimusten mukaan helpommin kuin koskaan, sillä TE Connectivity on julkaissut vuonna 2022 markkinoille tulleille uusimpien standardien mukaan valmistetuille kaapelikiinnikkeille valinta- ja mitoitustyökalun.