Kuitupaneeli 19” 2U 192 LC Quad, ETD 220 törmäyssuojalla (TS)

Uusi suurille kuitumäärille suunniteltu yksittäispaneeli sopii kaapelien päättämiseen tai jatkamiseen aina 192 kuituisille kaapeleille asti samalla kertaa. Kaapeleita ei enää tarvitse jakaa erillisillä putkilla toiseen paneeliin vaan yhden 192 kuituisen tai useamman pienen kaapelin kuidut voidaan hitsata samassa paneelissa.

Soveltuu kaapelin jakamiseen

Monikäyttöisenä paneeli sopii myös kaapelin jakamiseen sekä mahdollistaa lajinvaihdon ulkokaapelista sisäkaapeliksi. Näin voidaan esimerkiksi kaapeli haaroittaa edelleen kytkettäväksi jossain toisessa kaapissa tai laitetilassa kauempana rakennuksen sisällä.

Selkeä kaksiosainen rakenne

Paneelin rakenne jakaa selkeästi kuidut kahteen osaan, jolloin kumpaankin osaan voidaan hitsata 96 kuitua, kuten ne hitsattaisiin 1U korkuisessa paneelissakin. Entistä syvemmät (220 mm) tilat ovat eroteltu toisistaan, eikä niihin tule hallitsematonta määrää jatkoksia.

Etuja

  • Muutokset tai korjaukset voidaan toteuttaa helposti, koska paneelin yläosan voi nostaa ylös kuten auton konepellin.
  • Lisäksi paneeleissa on useita asennusta helpottavia yksityiskohtia. Toimitus sisältää korimutterisarjan sekä kaksikerroksiset jatkospidikkeet 24 kuidulle.

ETD 220 2U on saatavissa myös törmäyssuojalla (TS) varustettuna tai ilman. Törmäyssuojalevyä voidaan laskea 0,5U:ta, jolloin saadaan tilaa kytkentäkuitujen ylimääräpituuden hallintaan.

7237483 3P2R48Q Kuitupaneeli 19" 192 LC Quad, ETD 220 2U
7237490 3P2R48D Kuitupaneeli 19" 96 SC Duplex, ETD 220 2U
7237491 3T2R48Q Kuitupaneeli 19" 192 LC Quad, ETD 220 2U, Ei TS
7237492 3T2R48D Kuitupaneeli 19" 96 SC Duplex, ETD 220 2U, Ei TS


Teksti ja kuvat: ETD

ATEX kaapeloinnin vaatimukset – onko niitä?

ATEX tai Ex (Atmospheres Explosibles) eli räjähdysvaarallisiin tiloihin voi törmätä sekä uudis-että saneerauskohteissa. Koska tällaiset kohteet ovat haasteellisia, vaativat ne ammattilaisen viimeistellyn suunnitelman ja laajan riskianalyysin. Tässä kirjoituksessa käymme läpi perusasiat, mitä tulee huomioida ATEX-tilan kaapeloinnissa.

Pienjännitekaapeliverkko, kaipaatko uudistusta?

0,4 kV kaapeliverkon rakentamiseen löytyy vaihtoehtoja

LiteRex-asennuskaapelia saatavilla nyt myös mustana

Rekan asentajaystävällinen LiteRex - asennuskaapelituoteperhe täydentyi uudella värillä!