Growattin invertteriperhe kasvaa vastaamaan asiakastarpeita kysynnän kasvaessa. Sonepar tuo valikoimaansa ja varastoonsa Growattin On-Gridd invertterit kokoluokassa 30, 40 ja 50kW. Tunnetusti näissä tuotteissa on kaikki vakiona mitä aurinkoinvertteriltä voidaan odottaa ja vaatia.
Useita paneelikenttäalueita
MID30KTL3 -X invertterin aurinkopaneelikentät voidaan jakaa kuuteen alueeseen, tekniikalla kaksi kenttää per MPPT. 30kW invertterissä on kolme MPP trackeriä tehostaen aurinkopaneelikenttien suuntausta. MID40KTL3 -X ja MID50KTL3 -X2 sisältävät neljä MPP trackeriä, joihin voi kuhunkin kytkeä kaksi paneelikenttää, kokonaisuutena siis kahdeksan paneelikenttäaluetta.
AFCI on myös näissä kokoluokissa vakioa turvaten DC puolen mahdollisilta liitoksien valokaarilta. Sama 10 v takuu kuin pienemmissä inverttereissä, on arkipäivää. Hyötysuhde on myös parasta mahdollista, eli 98,5 % EU:n mittaustavalla mitattuna.
Tarpeen vaatiessa aurinkopaneelin osuutta voi inverttereissä buustata +50% yli invertterin nimellistehon. Esimerkiksi 30kW invertteriin voi kytketä jopa 45000 W paneelitehoa. Näin ollen asiakas saa varmemmin ja tasaisemmin haluamaansa aurinkoenergiaa käyttöönsä toivomallaan teholla.
Emokonsernimme Sonepar on sitoutunut tieteeseen pohjautuvaan ilmastotavoitteeseen, missä maapallon lämpötilan nousu pidetään alle 1,5 °C:ssa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Sonepar Suomen logistiikkakeskuksen katolle asennettiin vuonna 2022 lähes 1600 aurinkopaneelia.
Luotettava ja energiatehokas
ABB:n muovikoteloidut OTDCP-tasavirtaturvakytkimet täyttävät aurinkosähkösovellusten tiukat vaatimukset. Kytkintä käytetään erotuskytkimenä aurinkopaneelien ja aurinkoinvertterin välissä olevassa tasajännitepiirissä.