Frico lämpösäteilijät tehokkaaseen, taloudelliseen ja miellyttävään lämmitykseen
Fricon kattavasta lämpösäteilijävalikoimasta löytyy ratkaisut eri korkuisten tilojen yleis-, lisä- ja kohdelämmitykseen.
Level Multi on ollut jo pitkään yksi Hide-a-liten suosituimmista alasvaloista. Nyt valaisimesta on julkaistu uusi versio, Level Quick ISO, joka on edeltäjäänsä matalarakenteisempi. Aiemmasta versiosta poiketen, uusi Level Quick ISO on hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten.
Level Quick ISO on nimensä helposti asennettava ja suunnattava alasvalo linssitekniikalla ja upotetulla valonlähteellä. Kiinteästi upotettu valonlähde vähentää häikäisyä. Level Quick ISO tuottaa modernin vaikutelman sekä huomaamattoman ja häikäisemättömän valon erittäin hyvällä värintoistolla, jopa Ra>95.
Valaisin on saatavana mustana ja valkoisena, kolmella värilämpötilalla ja myös Tune-vaihtoehtona, jossa on himmennettävä värilämpötila (2000-2700K). Valaisin on IP44-luokiteltu, ja se soveltuu asennettavaksi sekä sisä- että ulkotiloihin niin yksityisissä kuin julkisissa tiloissa. Valaisin peittää 80-85 mm:n asennusaukon. Mukana vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen pikaliitin ketjutusta varten sekä ruuviton vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle 16 mm:n suojaputkelle. Voidaan himmentää monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.
Snro | Kuvaus | Väri | Värilämpötila | Valomäärä | Valovoima | Valokeila | Kokonaisteho |
41 435 86 | Level Quick ISO | Valkoinen | 3000K | 550lm | 820cd | 36° | 6W |
41 435 87 | Level Quick ISO | Valkoinen | 4000K | 560lm | 825cd | 36° | 6W |
41 435 90 | Level Quick ISO | Musta | 3000K | 520lm | 810cd | 36° | 6W |
41 435 91 | Level Quick ISO | Musta | 4000K | 530lm | 815cd | 36° | 6W |
Muut vaihtoehtot:
Snro | Kuvaus | Väri | Värilämpötila | Valomäärä | Valovoima | Valokeila | Kokonaisteho |
41 435 84 | Level Quick ISO | Valkoinen | Tune 2000-2700K | 350lm | 480cd | 36° | 6W |
41 435 85 | Level Quick ISO | Valkoinen | 2700K | 510lm | 810cd | 36° | 6W |
41 435 88 | Level Quick ISO | Musta | Tune 2000-2700K | 330lm | 460cd | 36° | 6W |
41 435 89 | Level Quick ISO | Musta | 2700K | 480lm | 760cd | 36° | 6W |
Kuva 1: Mukana vaihehimmennettävä ohjain helppoa 230V liitäntää varten |
Kuva 2: Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten |
Kuva 3: Huomaamaton ja häikäisemätön valo erinomaisella värintoistolla |
Teksti ja kuvat: hide-a-lite
Fricon kattavasta lämpösäteilijävalikoimasta löytyy ratkaisut eri korkuisten tilojen yleis-, lisä- ja kohdelämmitykseen.
Uudet DCL-valaisinpistorasiat Uudet, yleiseurooppalaisen standardin mukaiset, DCL-valaisinpistorasiat tulevat korvaamaan Suomessa perinteisesti käytetyt pistorasiat. Valaisinpistorasioiden käyttö Suomessa on käytetty kolmenkymmenen vuoden ajan asunnoissa asukkaan liitettäväksi tarkoitettujen valaisimien liitäntään valaisinpistokytkimiä eli valaisinpistorasioita ja -pistotulppia. Aikoinaan otettiin käyttöön valaisinpistokytkin, jota käytetään myös muissa Pohjoismaissa. Uudet eurooppalaiset valaisinpistotulpat ja -pistorasiat Myös muualla on havaittu tarve tällaiselle valaisimen liittämiseen tarkoitetulle pistokytkimelle. Uuden ja vanhan pistokytkimen rakenne poikkeavat toisistaan. Vanhan tyypin pistokytkinjärjestelmä sisältää rakenteet luokan 0, I ja II pistotulpille sekä luokan 0 kruunupistotulpalle. Vanhan tyypin pistotulppa on varsin iso ja sitä voi olla hankala saada sopimaan riippuvalaisimen kattokupin sisään. Uusissa asennuksissa saa käyttää vain suojamaadoituskoskettimella varustettuja pistorasioita. Uusi DCL-tyyppi sisältääkin rakenteet vain suojamaadoituskoskettimella varustetulle pistorasialle ja luokan I ja luokan II pistotulpille. Pistorasia on yleensä upporakenteinen, niin että pistotulppa menee kokonaan pistorasian sisään ja lopputulos vie vähän tilaa ja on siistin näköinen. Upporakenteinen pistorasia vie toisaalta tilaa asennusrasiasta ja rajoittaa sen käyttöä haaroittamiseen, ja sen takia on olemassa myös pinta-asennettavia pistorasioita. Vanhan ja uuden pistokytkintyypin välillä voi periaatteessa käyttää adaptereja, mutta vanhan pistokytkintyypin rakenteesta johtuen ne vievät paljon tilaa, eikä niiden käyttö ole suositeltavaa. Uuden ja vanhan rakenteen käyttö Valaisimien valintaa ja asentamista koskevan standardin SFS 6000-5-55 kohdassa 559.5.1 hyväksytään kummankin pistokytkintyypin käyttö. Ajatuksena on ollut, että kun markkinoille tulee uuden pistokytkinjärjestelmän mukaisia valaisimia, se luo kysyntää myös uudentyyppisille pistorasioille. Nyt näyttää, että näitä uudella valaisinpistotulpilla varustettuja valaisimia on tulossa markkinoille. Suomessa ei ole suunnitelmia kieltää vanhantyyppisten valaisinpistorasioiden ja -pistotulppien käyttöä, kuitenkin esitetään seuraavat suositukset: Vanhan tyyppisiä valaisinpistokytkimiä suositellaan käytettäväksi aikaisemmin tehtyjen asennusten korjaus-, laajennus- ja muutostöissä. Kuitenkin vanhan tyypin valaisinpistokytkimien käyttö on sallittu myös uudisrakennuskohteissa. Uudisrakennuskohteissa suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi uuden tyyppisiä DCL-pistokytkimiä siten, että kohteeseen toimitetaan myös pistotulpat. Asennuksen suunnittelussa on otettava huomioon uppoasenteisen pistorasian vaatima tila. [su_table responsive="yes"] Snro Kuvaus Tuotenimi 11 301 00 DCL-ripustuskansi, uppoasennus AKK14 11 301 01 DCL-ripustuskansi, pinta-asennus AKK15 [/su_table] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget]
Kompakti, kustannustehokas ja monipuolinen AC-latausasema