Painotus valaistuksen laatutekijöihin
Kilpailu valotehokkuudesta on tasaantunut ja valmistajien katse on kääntynyt kohti valon laatua
Vuoden 2018 aikana valmistuvat täysin saneeratut uudet tilat ajoneuvoyhdistelmien huoltoon ja korjaukseen. Uusista tiloista löytyy 8 kpl 48 metrin läpiajopaikkoja, mikä mahdollistaa uusien pitkien ajoneuvoyhdistelmien huoltamisen.
”Uudet tilat on saneerattu yrityksen laatupolitiikan mukaisesti, jossa laatu- ja turvallisuusnäkökohdat sekä ympäristöarvot ovat ohjaavia tekijöitä. Uusien tilojen valaistuksessa tärkeitä ovat laadukas valaistus sekä energiatehokkuus” toimitusjohtaja Harri Frankberg toteaa.
”Huoltohalliin on asennettu hieman yli 100 kpl Beam Highbay LED-laajasäteilijää. Exaktorin valaisimiin päädyttiin yhteistyössä Niko Auvisen kanssa SLO Riihimäeltä. Valaisinvalintaan vaikutti Exaktorin hinta-laatusuhde sekä aikaisemmat hyvät kokemukset Exaktor-valaisimista.” Kari Räikkönen, KJR-Asennus.
Huoltohallin lisäksi tiloihin on saneerattu varasto- ja toimistotiloja, jotka on toteutettu Exaktorin valaisimilla.
Beam HighBay, valotehokas LED-laajasäteilijä.
Valaisin soveltuu erinomaisesti teollisuus- ja varastotiloihin. Eri optiikkavaihtoehdot mahdollistavat käytön 5 m asennuskorkeudesta ylöspäin aina 15 m asti. Valaisin on aina DALI-ohjattava.
Anaconda, siro, tiivis ja kestävä yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin. (IP66/IK10)
Anaconda on erittäin helppoasenteinen valaisin vaativiin tiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat varastot, IV-konehuoneet, kosteat teollisuustilat ja pysäköintihallit.
Tuote | Snro | Teho W | Valontuotto lm | Halk. Ø mm | Pituus mm | Paino kg |
Beam HighBay 150W 20klm 50 DA | 4309208 | 150 | 20000 | 375 | 6,2 | |
Beam HighBay 150W 20klm 90 DA | 4309209 | 150 | 20000 | 375 | 6,2 | |
Beam HighBay 150W 20klm 120 DA | 4309210 | 150 | 20000 | 375 | 6,2 | |
Beam HighBay 150W 18klm O DA | 4309211 | 150 | 18000 | 375 | 6,2 | |
Naiad L60 2100lm 840 O | 4306656 | 17 | 2100 | 602 | 1,6 | |
Naiad L60 2100lm 840 O DALI | 4306657 | 17 | 2100 | 602 | 1,6 | |
Naiad L60 3400lm 840 O | 4306619 | 27 | 3400 | 602 | 1,6 | |
Naiad L60 3400lm 840 O DALI | 4306698 | 27 | 3400 | 602 | 1,6 | |
Naiad L120 4300lm 840 O | 4306660 | 35 | 4300 | 1202 | 2,8 | |
Naiad L120 4300lm 840 O DALI | 4306661 | 35 | 4300 | 1202 | 2,8 | |
Naiad L120 4300lm 840 O ÖK | 4306669 | 35 | 4300 | 1202 | 2,8 | |
Naiad L120 4300lm840 O ÖK DALI | 4306670 | 35 | 4300 | 1202 | 2,8 | |
Naiad L120 6900lm 840 O | 4306677 | 53 | 6900 | 1202 | 2,8 | |
Naiad L120 6900lm 840 O DALI | 4306678 | 53 | 6900 | 1202 | 2,8 | |
Naiad L150 5500lm 840 O | 4306664 | 45 | 5500 | 1502 | 3,5 | |
Naiad L150 5500lm 840 O DALI | 4306666 | 45 | 5500 | 1502 | 3,5 | |
Naiad L150 5500lm 840 O ÖK | 4306673 | 45 | 5500 | 1502 | 3,5 | |
Naiad L150 5500lm840 O ÖK DALI | 4306674 | 45 | 5500 | 1502 | 3,5 | |
Naiad L150 8300lm 840 O | 4306685 | 63 | 8300 | 1502 | 3,5 | |
Naiad L150 8300lm 840 O DALI | 4306686 | 63 | 8300 | 1502 | 3,5 | |
Anaconda L70 2300lm 840 IP66 | 4309232 | 20 | 2300 | 700 | 0,6 | |
Anaconda L130 4640lm 840 IP66 | 4309206 | 40 | 4640 | 1300 | 1,0 | |
Anaconda L160 6000lm 840 IP66 | 4309207 | 50 | 6000 | 1600 | 1,3 | |
tummennetut SLO:n varastotuotteita |
Lisätietoja kohteesta: Daniel Jenkins, Proton Lighting 010-3872270 / Niko Auvinen, SLO Riihimäki 010-2832857
Kilpailu valotehokkuudesta on tasaantunut ja valmistajien katse on kääntynyt kohti valon laatua
Willy Meyerin Expolux on tyylikäs ja laadukas mainoskyltin valaisin LED-valonlähteellä.