Milwaukeen hydrauliset ja akkukäyttöiset leikkurit maanalaisten kaapeleiden työstämiseen
Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva M18 HCC45 ja kauko-ohjattava maanalaisten kaapelien katkaisuun sopiva M18 HCC75R-502C.
Virta otetaan kiinteistön sähköliittymästä, jossa teho on usein rajallinen. Tällöin syntyy ongelma, jos latausvirtojen tarve on sähköliittymän kapasiteettia suurempi. Tehonohjauksella voidaan säätää ja hyödyntää sähköliittymää parhaalla tavalla.
Tehonohjausta varten tarvitaan sähkökaapeli ja jonkinlainen väyläjohto tai tiedonsiirtojohto.
Nexans on kehittänyt kaapelin, johon on integroitu suojattu johdinpari väyläohjaukseen. Ohjausjohdinpari kaapelin keskellä ohjaa kuorman tehokkaasti sopivalle tasolle. Voidaan esimerkiksi kuvitella, että kiinteistön sähköliittymän kuormitus on korkea illalla, jolloin auton omistajilla on mahdollisuus saada suurempi teho lataustolppiin myöhemmin yön aikana. Toisena ongelmana on kaikkien autojen samanaikainen lataus, jolloin saatavilla oleva tehoa voidaan ohjata ja jakaa latauspisteiden välillä ja siten hyödyntää kaapeleita ja sähköliittymää yön aikana. Tavallisesti autojen ei tarvitse olla täyteen ladattuja ennen aamua.
Kaapeli on FQLQ Easy™ Ohjaus 5G6 + 2×0,75 mm². FQLQ Easy™ Ohjaus sopii suojaputkeen maahan asennettuna sähkönsyöttöön enintään 40 A:n johdonsuojakatkaisijalla
varustettuihin lataustolppiin tai latausasemiin.
Kaapeleita ei pidä ylikuormittaa. 3-vaiheisesta ja poikkipinnaltaan
6 mm²:n kaapelista saadaan maksimissaan 46 A kuormitusvirtaa
asennettuna suojaputkeen maahan. Virtaa kaapeleissa voidaan
rajoittaa kuormanohjauksella, mikä säästää sekä ympäristöä että rahaa.
Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva M18 HCC45 ja kauko-ohjattava maanalaisten kaapelien katkaisuun sopiva M18 HCC75R-502C.
CPR-luokitellut halogeenittomat KLM/KLMA -kaapelit turvallisen ympäristön rakentamiseen.
Hybridikaapeli yhdistää monta kaapelia, helpottaen ja nopeuttaen asennuksia: tällä tavalla säästät aikaa ja rahaa.