PALOTURVAGSM36-4 on EN54-hyväksytty, usean ilmaisinlinjan palovaroitinkeskus.

Älykäs järjestelmä sopii asennettavaksi moninaisiin kohteisiin, esimerkiksi asunto-osakeyhtiöihin, päiväkoteihin tai isompiinkin liiketiloihin.

Ohjelmoitu paloturvapaketti sisältää:

1 KPL SMARTLINE36-4; 4-36 ilmaisinlinjan palovaroitinkeskus

  • 1 kpl ESIM-252; GSM siirtolaite
  • 1 kpl ID200; Konvent. lämpöilmaisin ohjelmoitava
  • 1 kpl ISC010; Palokello 6in
  • 1 kpl TURVASIMMI; Turvasimmi-liittymä
  • 2 kpl PS-12180S; Akku 12 V, 18,0 Ah
  • 6 kpl ID100; Konvent. optinen savuilmaisin ohjelmoitava
  • 7 kpl EB0010; Asennuskanta Iris ja Enea

Ominaisuuksia:

  • Neljä ilmaisinlinjaa, laajennettavissa 36 ilmaisinlinjaan
  • Jopa 30 konventionaalista ilmaisinta per ilmaisinlinja
  • Ohjelmointi ja ohjaus keskuksen graafisella käyttöliittymällä tai tarvittaessa PC:llä (Win)
  • Useita käyttäjätasoja
  • Valvottu hälytyslähtö hälytyksen siirtoon ja merkinantolaitteille
  • Vapaasti ohjelmoitava ulostulo sekä vikaulostulot – 2 x ulostulo (24 V)
  • Ilmaisinlinja ja I/O-linja voidaan ohjelmoida usein eri tavoin kohteesta riippuen
  • EN54-hyväksytty, palovaroitinkeskus.

 

 

FSM

 Snro  Nimike
 71 398 81  PALOTURVAGSM36-4

Tutustu myös osoitteelliseen PREVIDIA COMPACT C050S-palovaroitinkeskukseen.

 

 

Sentakian pyyhekuivain on nyt SLO:n keskusvarastotuote

Sähkötoiminen pyyhekuivain Sähkötoimiset mallit on varustettu pistorasialiitännällä ja niiden suojausluokka on IP 44 tai IP 34. Valmistusmateriaalina on mallista riippuen joko kromattu teräsputki tai ruostumaton teräs. EE-kuivaimia toimitetaan erikoistilauksesta myös RAL-väreissä. Sähkötoimisten kuivaimien sekä sähkövastusten takuu on 2 vuotta. Kuivaimet ovat CE-hyväksyttyjä. Sähkötoimisia Sentakia-pyyhekuivaimia voidaan käyttää, kuten vesikiertoisiakin, lähes kaikkialla mistä vain sähkölähde löytyy. Asennettaessa pistotulppakytkennällä asiakas voi suorittaa vaivattoman asennuksen itse, eikä sähköasentajaa tarvita. Tuote voidaan asentaa sähköalan ammattilaisen toimesta myös kiinteästi, jolloin sähköjohtoja ei jää näkyviin. Suurimmalla osalla sähkötoimisilla kuivaimilla on pieni energiankulutus – vain 25-100 W. Lisäksi on muutama tehokkaammalla sähkövastuksella varustettu tuote, jotka soveltuvat myös lämmitystarkoitukseen. Kuivaimet ovat CE-hyväksyttyjä. Etuja Kuivain voidaan kääntää myös ylösalaisin, jolloin sähköjohto tulee oikeasta yläkulmasta. On/off kytkin sijaitsee kuivaimen rungossa, sähköjohdon vieressä.   BLG-500 BLG-350     [su_table responsive="yes" fixed="yes"] BLG-350 Teho 30 W Snro 81 125 22 Materiaali Kiillotettu RST IP luokitus IP34 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] BLG-500 Teho 35 W Snro 81 125 24 Materiaali Kiillotettu RST IP luokitus IP34 [/su_table]   [su_button url="https://verkkokauppa.slo.fi/?q=sentakia" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Katso tuotteet SLO:n verkkokaupassa[/su_button]   Lisätietoja löydät Sentakian kotisivuilta » Teksti ja kuvat: Sentakia  

HellermannTyton merkintälevyt ja -johdinsiteet

Merkintälevyt soveltuvat kaapeleiden, kaapelinippujen ja suojaletkujen merkintään.

ELKO – Uutta tuotevalikoimassa

Monipuolinen ja tehokas suko+USB