Monipuolinen ja tehokas suko+USB

Puhelin, älykello, kuulokkeet, läppäri....Uusi ”suko+USB” pistorasia on varma valinta kaikkeen lataamiseen, koska tuotteesta löytyy tavallisen pistorasian lisäksi USB-A ja USB-C tyypin latauspistorasiat. Latausvirta on maksimissaan 3A, joten tuote lataa useampaakin laitetta samanaikaisesti. Saatavana ELKO Plus -sarjan väreissä ja toimitetaan ilman kehystä, joten valkoinen sopii myös RS16-sarjaan. (VAL: 2504058, ALU: 2504059, MUS: 2504060)

Persoonalliset Layer-kehykset

ELKO Plus Layer on kokonaan uusi viiden värin kattava kehysmallisto, joka tarjoaa moderneja vaihtoehtoja, mm. betonia ja kuparia. Layer viittaa kehysten rakenteeseen, jossa muovinen kehys on laminoitu aidon materiaalin näköisellä pinnoitteella. Näin on saatu aikaan tyylikäs designkehys aiempaa edullisemmin. Kiiltäviin pintoihin ei myöskään tartu sormenjäljet, kuten lasikehyksiin.

Kätevä modulaarinen kulmakotelo

ELKO Plus tarjoaa innovaatiota jopa kulmakoteloon! Modulaarisen kulmakotelon ajatuksena on, että 1-osaiselle kojeelle kotelo rakentuu pelkistä päätypaloista, mutta keskipaloja lisäämällä voidaan rakentaa yhdistelmät aina 5-osaiseksi asti. Saatavana kaikissa ELKO Plus -sarjan väreissä.


Kuvat ja teksti: Schneider Electric

M-list putkikiinnike

Taipuisille ja jäykille 16/20mm putkille M-List putkikiinnike on halogeenivapaasta muovista valmistettu kiinnityslista, joka on tarkoitettu jopa 16 Ø16mm tai Ø20mm jäykän tai taipuisan putken nopeaan kiinnitykseen. Asennuslista voidaan katkaista kahteen osaan ja ne voidaan asentaa tarvittaessa vaikka päällekkäin. Edut Suunniteltu putkien asentamiseen ja kiinnittämiseen nopeasti, lyhentää asennusaikaa jopa 75 %. Tuotteen mitta on 437 mm, joka soveltuu hyvin asennuksiin jakokeskuksien lähellä. Katkaisemalla siitä saadaan 218,5 mm pituinen ja 27 mm korkea, joka soveltuu hyvin myös kattoasennuksiin. Voidaan käyttää myös betonivalussa putkien kiinnittämiseen. Valmistettu kierrätysmuovista lszh (halogeeniton materiaali). Ympäristömerkit: BVB, Sunda Hus, Svanen. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnro.KuvausPakkauskootM-LIST13 013 13Putkikiinnike taipuisille ja jäykille putkille 16/20mm10/150 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB Oy

Halogeenittomat tarralistat Hagerin Ateha-sarjaan

Asennettavuuden ja muotoilunsa ansiosta hyvän suosion saavuttanut Hagerin Ateha-tuotesarja on laajentunut uusilla listatuotteilla.

Sg Install IP -luokitellut kalusteet

Install-kalustesarjan IPP44-pistorasiat ja IP55-kytkimet ovat nyt saatavilla keskusvarastolta.