Halovolt -asennusputket täyttävät uuden HF-standardin vaatimukset
Halogeenivapaiden sähköasennusputkien vaatimukset päivittyivät lokakuussa 2021. Vaatimukset on nyt tuotu osaksi sähköasennusputkien perusstandardia.
Halogeenivapaita asennusputkia käytetään julkisissa kohteissa sekä tiloissa, joissa on korkeammat vaatimukset rakennustuoteasetuksen vaatimukselle paloturvallisesta tuotteesta. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi sairaalat, hoivakodit, koulut ja muut tilat, joissa on paljon ihmisiä. Pipelifen halogeenivapaat asennusputket täyttävät rakennustuoteasetuksen ja päivitetyn standardin vaatimukset ja ovat turvallinen valinta kaikkiin rakennuskohteisiin. Pipelifen halogeenivapaita asennusputkia on käytetty muun muassa Uusi Lastensairaala ja Tyks majakkasairaala -projekteissa.
Pipelifen halogeenivapaat JM ja TAM asennusputket valmistetaan PP-materiaalista ja ne soveltuvat betonivaluun sekä muihin uppo- ja pinta-asennuksiin rakennusten sisätiloissa. Jäykät putket ovat taivutettavissa taivutusjousella ja niissä on asennusta helpottava, kitkaa vähentävä vihreä silikoninen sisäpinnoite. Pipelifen halogeenivapaiden sähköasennusputkien valikoima kattaa JM ja TAM putket kokoluokkiin Ø16-Ø50 mm.
Pipelifen halogeenivapaat sähköasennusputket valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan:
- SFS-EN 61386-1 osa 1: yleiset vaatimukset
- SFS-EN 61386-21 osa 21: jäykkien putkijärjestelmien erityisvaatimukset
- SFS-EN 61386-22 osa 22: taipuisien putkijärjestelmien erityisvaatimukset
- DIN VDE 0604-2-100:2019 (DIN EN 50642) halogeenivapaus testi
- IEC 61034-1:2005 vähäisen savunmuodostuksen testi
- IEC 61034-2:2005 savuntiheyden mittaus
- IEC 62321-3-1:2013 kemikaalivapaustesti
Muista halogeenivapaan asennuksen yhteydessä myös halogeenivapaat jatkot, kaapelit ja rasiat.
Sonepar tuotepäällikkö suosittelee: HF-putkien kanssa MECONET taivutusjouset
Pipelife | HF Asennusputki | Meconet taivutusjousi | |
11 000 00 | JM 16 Halovolt | 64 030 72 | HF JM 16/11,5 |
11 000 01 | JM 20 Halovolt | 64 030 71 | HF JM 20/15.4 |
11 000 02 | JM 25 Halovolt | 64 030 73 | HF JM 25/19,8 |