Sonepar Suomi tuo mallistoonsa Growattin energian hallinta- ja ohjauslaitteet.
Energian hinnan muuttuessa edullisemmaksi kesäaikaan, korostuu oman kulutuksen optimoinnin tärkeys, jotta mahdollisimman suuri osa tehdyistä investoinneista saadaan hyödynnettyä.
Tähän ratkaisuksi Growatilta löytyy kuluttajamarkkinoille Groboost, jolla voi optimoida omalla aurinkopaneelistolla tuotetun energian suoraan lämminvesivaraajaan. Se tapahtuu portaattomasti ilman, että verkosta tartisee ottaa lainkaan ostoenergiaa. Groboostiin voidaan kytkeä yksi 3,6kW tehoinen lämminvesi vastus, jota syötetään PWM-tekniikalla portaattomasti. Sen lisäksi rinnalle voi kytkeä kaksi kappaletta 3,6kW tehoisia vastuksia, joita ohjataan ON-OFF tyyppisesti.
Laitteeseen voi asettaa useampia erilaista ohjaustapoja ja haluttuja prioriteettejä. Laite on kompatkin kokoinen, helposti asennettavissa syöttökaapelien pikaliittimillä. Saatavilla suoraan Soneparin varastolta.
Laite tarvitsee tuekseen Growatt ShineLink-X:n, joka yhdistää niin invertterin, Groboostin kuin yhteyslaitteen itsensä suoraan internettiin pilvipalveluohjausta varten.
ShineLink-X toimii 433MHz taajuutella laitteiden välillä, ollen näin varmempi ja vakaampi yhteys kuin muut langattomat yhteystavat. ShinLink-X-tuotekokonaisuus sisältää yhteyslaitteen, RF lähettimen, antennin ja virtalähteen.
Sähkönumero
Malli
Teho / Info
V007262
Growatt Groboost optimoija
433MHz yhteys, lämmityksen ohjaukseen max 3*3,6kW tai 3-v 10,8kW
V007264
Growatt ShinLink-X
Yhteyslaite sis RF Stick 433MHz, aurinko energian ohjaukseen
Growatt tuotevalikoimasta löytyy tehonohjaus järjestelmä, kun verkkoon syötettävän tehon määrää pitää verkkoyhtiön vaatimuksista rajoittaa. Samalla hoituu myös energian luenta, seuranta, ohjaus, tilatiedot ja muut luettavat statukset. Tehokkaammat mallit kysyttäessä.
Sähkönumero
Malli
inverttereiden määrä
max teho / virta
V007260
Growatt SEM-E
2 tai enemmän
100kW
V007261
Growatt TPM-CT-E
1
250A
Kun yhteys ratkaisee
Growatt ShineMaster yhdistää jopa 32 invertteri yhteen väylään (Modbus) ja lähettää tiedon inverttereistä internettiin pilvipalvelun luettavaksi.
Luotettava ja energiatehokas
ABB:n muovikoteloidut OTDCP-tasavirtaturvakytkimet täyttävät aurinkosähkösovellusten tiukat vaatimukset. Kytkintä käytetään erotuskytkimenä aurinkopaneelien ja aurinkoinvertterin välissä olevassa tasajännitepiirissä.
Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) arvioi, että aurinkoenergiaan investoidaan tänä vuonna maailmanlaajuisesti 380 miljardia dollaria, mikä ylittää ensimmäistä kertaa öljyntuotannon investoinnit. Sonepar myi viime vuonna solar-järjestelmiä kahdella miljardilla eurolla, ja olemmekin Euroopan suurimpia aurinkojärjestelmien toimittaja.
Nyt on oikea aika investoida aurinkosähköjärjestelmään, koska se maksaa itsensä nopeasti takaisin. Olipa kohde omakotitalo, asuntoyhtiö, maatila, kesämökki tai vaikkapa teollisuushalli, kannattaa tänä kesänä tilata aurinkopaneelit. Omakotitaloissa asuvat saavat työn osuudesta kotitalousvähennyksen ja maatilat saavat maatalouden investointitukea aurinkovoimalan hankintaan.
Juuri tällä hetkellä pörssisähkön hinta on alhaalla, koska patoaltaat ovat täynnä tulvavettä. Varmaa on, että sähkön hinta vaihtelee, ja toisaalta siirtohinnatkin voivat nousta. Aurinkosähkö on myös ekologinen valinta ja se luo turvaa myös sähkökatkoihin. Oma hiilijalanjälki pienenee, koska aurinkosähkön hiilijalanjälki on energiamuodoista pienimpiä.
Aurinkosähkömarkkina kasvaa nyt nopeasti niin globaalisti kuin Suomessakin. Suomessa tullaan asentamaan seuraavan vuoden sisällä saman verran aurinkosähköjärjestelmiä mitä on asennettu tähän mennessä. Oman aurinkovoimalan pystyttämispäätökseen kannustaa aurinkosähkön hinnan lisäksi laitteistojen hankintahintojen laskeminen. Kun jokainen meistä voi olla puhtaan sähkön tuottaja ja myyjä, niin sähkön tuotantorakenne laajenee, hajaantuu ja muuttuu aiempaa vähäpäästöisemmäksi.
Soneparilta saat kaikki solartuotteet. Itse maahantuomiemme laadukkaiden aurinkopaneelien lisäksi meiltä löytyy invertterit ja paneeleiden kattokiinnitystarvikkeet sekä kaapelit, turvakytkimet ja aurinkopaneelien testaukseen tarvittavat mittarit. Autamme mm. suunnittelussa ja mitoituksessa, hintamme ovat kohdallaan, tavaraa löytyy heti varastosta ja logistiikkamme toimii niin, että saat tuotteet yhdessä toimituksessa oikeaan paikkaan oikeaan aikana ja ehjänä.
Tutustu Soneparin aurinkosähköratkaisuihin: Lataa esite tästä »
Soneparin solar-valintatyökalu löytyy verkkokaupasta »
WISOL tarjoaa kotimaisen tuotevalikoiman aurinkopaneelien kestävään, nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen kaikille yleisille kattotyypeille katon kaltevuudesta ja sääolosuhteista huolimatta. WISOL-tuotteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä aurinkosähköjärjestelmiä asentavien yritysten kanssa.