Pietarsaaren Satama kylpee valossa myös pimeään vuodenaikaan
Satamaoperaatiot sujuvat turvallisesti SITECO:n tehokkaiden Floodlight FL 20 -valonheitinten loisteessa
Valaisimet ovat tuttua kestävää Exaktor-laatua. Ne ovat helppoasenteisia ja suunniteltu pohjoismaiseen asennustapaan. Valonheittimet ja katuvalaisimet toimitetaan valmiiksi kumikaapelilla joka mahdollistaa valaisinten asentamisen niitä avaamatta. Kaikilla valaisimilla on viiden vuoden takuu josta kaksi ensimmäistä vuotta STUL-takuuta. Käyttölämpötila -30°C – +50°C.
exWall on kevyt, tukeva ja tehokas seinävalaisin seinustojen valaisuun. Runko on painevalettua alumiinia. Kaapeliläpiviennille on useita eri vaihtoehtoja. Liitäntälaitteessa on integroitu 6kV-ylijännitesuoja.
Valaisinta saa myös DALI-versiona. Suositeltu asennuskorkeus 3–7m.
exWall | |||
Snro | Nimike | Teho | Valovirta |
45 225 50 | exWall 40W 5200lm 840 AS | 40 W | 5200 lm |
exStreet on laadukas katuvalaisin hyvillä häikäisyominaisuuksilla kiinteistöjen tie- ja piha-alueille. Runko on painevalettua korroosion kestävää alumiinia ja valaisin on varustettu erillisellä 10kV ylijännitesuojalla. Valaisin soveltuu asennettavaksi joko pylvään päähän tai valaisinvarteen. Tuoteperheessä kaksi tehovaihtoehtoa 30W/3600lm ja 50W/6000lm. Valittavana kolme eri optiikkavaihtoehtoa sekä tarvittaessa esiohjelmoituja himmennysaikatauluja. Valaisimet toimitetaan joko 8 m (30W) tai 10 m (50W) kumikaapelilla (H07RN-F) ja ne voidaan asentaa avaamatta valaista. Huoltoa varten valaisimet saa auki ilman työkaluja.
exStreet | |
Snro | Nimike Teho Valovirta |
45 225 30 | exStreet 30W 3600lm 740 01 30 W 3600 lm |
45 225 31 | exStreet 30W 3600lm 740 02 30 W 3600 lm |
45 225 32 | exStreet 30W 3600lm 740 03 30 W 3600 lm |
45 225 33 | exStreet 50W 6000lm 740 01 50 W 6000 lm |
45 225 34 | exStreet 50W 6000lm 740 02 50 W 6000 lm |
45 225 35 | exStreet 50W 6000lm 740 03 50 W 6000 lm |
exFlood on tehokas ja helppoasenteinen valonheitin symmetrisellä tai epäsymmetrisellä optiikalla. Asennuskulmaa on helppo säätää ilman työkaluja. Valaisimet toimitetaan 1,5 m kumikaapelilla (H07RN-F). Tuoteperheessä on kolme eri tehoa ja optiikkavaihtoehtoina epäsymmetrinen (AS55 ja AS10) sekä symmetrinen (SY15 ja SY30).
exFlood | |
Snro | Nimike Teho Valovirta Optiikka |
45 225 00 | exFlood 40W 5400lm 840 AS55 40 W 5400 lm AS55⁰ |
45 225 01 | exFlood 40W 5400lm 840 AS10 40 W 5400 lm AS10⁰ |
45 225 02 | exFlood 40W 5400lm 840 SY15 40 W 5400 lm SY15⁰ |
45 22 503 | exFlood 40W 5400lm 840 SY30 40 W 5400 lm SY30⁰ |
45 225 04 | exFlood 80W 10800lm 840 AS55 80 W 10 800 lm AS55⁰ |
45 225 05 | exFlood 80W 10800lm 840 AS10 80 W 10 800 lm AS10⁰ |
45 225 06 | exFlood 80W 10800lm 840 SY15 80 W 10 800 lm SY15⁰ |
45 225 07 | exFlood 80W 10800lm 840 SY30 80 W 10 800 lm SY30⁰ |
45 225 08 | exFlood 120W 16200lm 840 AS55 120 W 16 200 lm AS55⁰ |
45 225 09 | exFlood 120W 16200lm 840 AS10 120 W 16 200 lm AS10⁰ |
45 225 10 | exFlood 120W 16200lm 840 SY15 120 W 16 200 lm SY15⁰ |
45 225 11 | exFlood 120W 16200lm 840 SY30 120 W 16 200 lm SY30⁰ |
tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Satamaoperaatiot sujuvat turvallisesti SITECO:n tehokkaiden Floodlight FL 20 -valonheitinten loisteessa
Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED -kohdevalaisinsarja sopii erityisesti myymälävalaistukseen.