Soneparin tuotepäällikkö suosittelee Saas sauna viiva -profiilivalaisinta
Saunan valaistusremontti vaatii usein paneeleiden avaamista, mitä ei välttämättä hyväkuntoiselle seinäverhoukselle haluttaisi aina tehdä.
Valaisimet ovat IP44-luokiteltuja, joten ne soveltuvat myös kosteisiin ja pölyisiin tiloihin. FastSet-valaisimien asennus sujuu nopeasti ja helposti läpijohdotuksen ansiosta. Valovirtavaihtoehtoja löytyy 2 400 lm – 6 000 lm. Valaisimet ovat taattua Philips-laatua.
Yleisvalaistus, käytävät, varastotilat, autotallit, sisäpysäköintitilat
Snro | Tyyppi | Värilämpötila | Valovirta | Pituus |
43 555 08 | SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602 | 4 000 K | 2 400 lm | 602 mm |
43 555 09 | SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602 | 3 000 K | 2 400 lm | 602 mm |
43 555 10 | SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 | 4 000 K | 4 800 lm | 1 160 mm |
43 555 11 | SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160 | 3 000 K | 4 800 lm | 1 160 mm |
43 555 12 | SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 | 4 000 K | 6 000 lm | 1 440 mm |
43 555 13 | SM150C LED60S/830 PSU TW3 PI5 L1440 | 3 000 K | 6 000 lm | 1 440 mm |
43 555 14 | SM150C LED37S/840 PSU TW3 PI5 L1440 | 4 000 K | 3 700 lm | 1 440 mm |
tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti
Saunan valaistusremontti vaatii usein paneeleiden avaamista, mitä ei välttämättä hyväkuntoiselle seinäverhoukselle haluttaisi aina tehdä.
LEDVANCE PANEL COMFORT -tuoteperhe on nyt päivittynyt ja on nyt entistäkin parempi ratkaisu laadukkuutta vaativiin projekteihin.
Uudet, DALI-2-sertifioidut OSRAM ICUTRONIC DALI CS -liitäntälaitteet mahdollistavat innovatiivisen valaistustekniikan hyödyntämisen myös pienellä budjetilla. Perustoimintojen lisäksi niissä on monia hyödyllisiä lisätoimintoja, kuten TouchDIM/Corridor Function ja valmius turvavalaistukseen.