Schneiderin ESMI-sivukellojen valikoima päivittyi
Sisäkellojen valikoima muuttui 31.12.2017
Aikaisemmat 3-napaiset NH00-varokealustat ovat korvautuneet uusilla, valmistavan teollisuuden ja sähköurakoinnin tarpeita paremmin kohtaavilla tuotteilla. Valikoimasta löydät nyt kuusi varokealustaversiota eri liitäntämahdollisuuksilla – sanka-, pultti ja tunneliliittimin tai niiden yhdistelmin.
Uudet kahvasulakealustat voidaan kiinnittää joko suoraan DIN-kiskolle tai kiinnittää suoraan asennuslevylle. DIN- kiskolle kiinnitettäessä, varokealusta voidaan lukita paikoilleen alustassa olevan kiinnitysmekanismin avulla.
Varokealustat sisältävät aina kaksi erotuslevyä, joilla navat pidetään erillään. Varustamalla alustan erikseen tilattavalla kosketussuojakannella nostat suojausluokan IP20-tasolle.
Liität kosketussuojat helposti varokealustoihin painamalla ne paikalleen. Varokealustojen pulttiliitäntäiset tuotteet on varustettu M8 Clich Nut -tekniikalla, jossa kiristysmutteri lukittuu tehokkaasti paikoilleen liitännän varmistamiseksi. Tunneliliittimillä yhdistät laaja-alaisesti alumiini- ja 2,5 – 70 mm2 kuparikaapelit suoraan liittimelle.
Snro | Tyyppi | Tuote |
31 152 99 | TD00-DCI | Varokealusta 3N NH00/000 pultti/pultti |
31 153 45 | TD00-DCPI | Varokealusta 3N NH00/000 pultti/sanka |
31 153 46 | TD00-DCBI | Varokealusta 3N NH00/000 pultti/tunneli |
31 153 47 | TD00-DPI | Varokealusta 3N NH00/000 sanka/sanka |
31 153 48 | TD00-DPBI | Varokealusta 3N NH00/000 sanka/tunneli |
31 153 49 | TD00-DBI | Varokealusta 3N NH00/000 tunneli/tunneli |
31 153 50 | TD00-IP20I | Kosketussuoja 3N NH00/00 liittimille IP2x |
31 153 51 | TD00-IP20IC | Kosketussuoja 3N NH00/00 liittimille/sulakkeelle IP2x |
Sisäkellojen valikoima muuttui 31.12.2017
Helawrap-sarjan halkaistut, taipuisat sidontaspiraalit johtimen ja kaapeleiden sidontaan ja niputukseen.
Enston Cubo-kestomuovikotelot ovat saaneet vahvan aseman eri teollisuusalojen sähköistysratkaisuissa.