HellermannTyton ohutseinämäiset kutistemuoviletkut jakelulaatikoissa
HIS -sarjan ohutseinämäiset liimattomat kutistemuoviletkut soveltuvat yleiskäyttöön, merkintään ja eristämiseen.
Tuoteperheestä löytyy erittäin valovoimaiset suljetut teollisuusvalaisimet, joiden valovirta on jopa 11 000 lm. Damp Proof Eco HLO LED-valaisimet ovat 3×1,5 mm² läpijohdotettu (L, N ja PE).
LEDVANCE Damp Proof Eco HLO LED- teollisuusvalaisimia on saatavana 4 eri teholla. 40 W:n valaisin tuottaa 4400 lm valovirran, 55 W:n valaisin tuottaa 6400 lm valovirran, 66 W:n valaisin tuottaa 9000 lm valovirran ja 80 W:n valaisin tuottaa 11000 lm valovirran.
40 W:n valaisimet ovat 1200 mm pitkiä ja 55 W:n, 66 W:n ja 80 W:n valaisimet ovat 1500 mm pitkiä. Kaikista valaisimista on saatavana mallit joko 4000 K tai 6500 K värilämpötilalla. Valaisimet ovat myös IP65- sekä IK08-luokiteltuja ja niiden avauskulma on 120°.
LEDVANCE Damp Proof Eco HLO LED- valaisimet ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C…+40°C lämpötiloissa, niiden keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Snro | Tuotenimi | Teho | Värilämpötila | Valovirta |
43 155 49 | DP Eco HO 1200 40W/4000K IP65 | 40 | 4000 | 4400 |
43 155 50 | DP Eco HO 1200 40W/6500K IP65 | 40 | 6500 | 4400 |
43 155 51 | DP Eco HO 1500 55W/4000K IP65 | 55 | 4000 | 6400 |
43 155 52 | DP Eco HO 1500 55W/6500K IP65 | 55 | 6500 | 6400 |
43 155 53 | DP Eco HO 1500 66W/4000K IP65 | 66 | 4000 | 9000 |
43 155 54 | DP Eco HO 1500 66W/6500K IP65 | 66 | 6500 | 9000 |
43 155 55 | DP Eco HO 1500 80W/4000K IP65 | 80 | 4000 | 11000 |
43 155 56 | DP Eco HO 1500 80W/6500K IP65 | 80 | 6500 | 11000 |
HIS -sarjan ohutseinämäiset liimattomat kutistemuoviletkut soveltuvat yleiskäyttöön, merkintään ja eristämiseen.
Tähän asti suurin katkaisukykykuokka Siemensin katkaisijoissa on ollut 150 kA/415 Vac. Nyt on tullut uusi katkaisukykyluokka, jolla tämä arvo kirkkaasti ylitetään. Tämän uuden katkaisukykyluokan tunnus on E. Virtana se tarkoittaa katkaisuvirtaa, joka on 200 käy /415 VAC. Tämän uuden E-luokan avulla nousemme katkaisukyvyssä aivan uudelle tasolle. Siemens on kasvattanut 3VA-kompaktikatkaisijoiden katkaisukykyä. Olemme kehittäneet uuden katkaisukykyluokan eli E-luokan. Tämä tarkoittaa 200 kA:n katkaisukykyä 415 voltin jännitteellä. Käyttöluokissa Icu ja Ics vaihtojännitteellä 415 V katkaisukyky on 200 kA. Jännitteellä 690 V arvot ovat seuraavat Icu 85 kA ja Ics 65 kA. Arvo Icu on äärimmäinen katkaisuvirta ja ja Ics on arvo, jossa katkaisijan pitää kestää kaksi oikosulkulaukaisua. Nämä 690 VAC arvot ovat myös aivan uudet. Mihin katkaisijasarjoihin tämän uuden ominaisuuden saa? Tämän ominaisuuden saa 3VA2-sarjan katkaisijoihin eli niihin, joissa on elektroninen ylivirtarele, englanniksi ETU. Tyyppisarjat ovat: 3VA21,3VA22, 3VA23 ja 3VA24. Nimellisvirrat 100 – 630 A, virta-alueet 40 – 630 A. Ominaisuuden saa seuraavien ylivirtareleiden kanssa: ETU3 ja ETU8. reletyyppi ETU8 on myös kommunikoiva. Katkaisukykyluokan nosto ei vaikuta tuotteiden mittoihin. Myös samat sisäiset ja ulkoiset tarvikkeet kuin muissakin 3VA-sarjan katkaisijoissa. Nämä uudet versiot ovat jo myynnissä ja näille löytyy jo sähkönumerot.
Orthex Group on Pohjoismaiden johtava kodin käyttötavaroiden valmistaja, jonka tuotemerkkejä ovat Orthex, SmartStore ja GastroMax. Lohjan tehtaalla on käynnissä valaistuksen saneerausprojekti osana yrityksen kestävän kehityksen suunnitelmaa. Tehtaan tuotantotilojen valaistus uusitaan vaiheittain ja nyt on ensimmäinen vaihe valmis.