Toimintavarma ja pitkäikäinen ilmajohtoverkko rakennetaan Enston tarvikkeilla
Enston laajasta valikoimasta löytyy takuulla yhteensopivat tarvikkeet niin pienjännite- kuin keskijänniteilmajohtoverkon rakentamiseen.
Enston kaapelikengät ja jatkosholkit sopivat sekä alumiini että kuparikaapeleille. Momenttiruuvi takaa luotettavan ja tasaisen kiristyksen ilman erikoistyökaluja.
Jatkosholkkia käytetään jatkettaessa max. 36 kV kaapeleita. Momenttiruuvirakenteen ansiosta puristustyökaluja ei tarvita. Ruuvi katkeaa, kun riittävä vääntömomentti ruuvia kiristettäessä on saavutettu.
Jatkosholkki on vesitiivis. Se soveltuu sekä alumiini- että kuparijohtimelle: massiivislle ja kerratulle, pyöreälle ja sektorin muotoiselle. Kaapelin johtimen eristys voi olla muovia tai paperia.
Kaapelikenkää käytetään päätettäessä max. 36 kV kaapeleita. Momenttiruuvirakenteen ansiosta puristustyökaluja ei tarvita. Ruuvi katkeaa, kun riittävä vääntömomentti ruuvia kiristettäessä on saavutettu. Kiristettäessä tarvittava adapteri sisältyy pakkaukseen.
Kenkä on vesitiivis. Se soveltuu sekä alumiini- että kuparijohtimelle: massiivislle ja kerratulle, pyöreälle ja sektorin muotoiselle.
SMJ jatkosholkit & SML kaapelikengät
• Keskijännitteelle
• Sopii alumiini- ja kuparijohdinkaapeleille sekä muovi- ja paperieristeisille kaapeleille
• Kaapelikengät sekä jatkosholkit laajalle alueelle: 10–1000 mm²
Innovatiivinen ja erinomainen muotoilu:
Nopea ja helppo asennus:
Laaja käyttöalue:
Sähkönumero | Uusi tuote | Koko | Korvaa tuotteen |
Jatkosholkki | |||
5220201 | CA95SB2 | 10‐95 mm² | SMJ1.27 |
5220203 | CA150SB4 | 25‐150 mm² | M50‐150 |
5220205 | CA240SB4 | 50‐240 mm² | SMJ2.47 |
Kaapelikenkä | |||
5220225 | LA95N13SB1 | 10‐95 mm² ø13 | SML1.17 |
5220227 | LA95N17SB1 | 10‐95 mm² ø17 | SML1.172 |
5220229 | LA150N13SB2 | 25‐150 mm² ø13 | C50‐150 |
5220233 | LA150N17SB2 | 25‐150 mm² ø17 | Uusi! |
5220235 | LA240N13SB2 | 50‐240 mm² ø13 | SML2.27 |
5220237 | LA240N17SB2 | 50‐240 mm² ø17 | SML2.272 |
Teksti ja kuvat: Ensto
Enston laajasta valikoimasta löytyy takuulla yhteensopivat tarvikkeet niin pienjännite- kuin keskijänniteilmajohtoverkon rakentamiseen.
KKM ja Toshiba toimittavat yhteistyössä pohjoismaihin heinäkuussa 2021 voimaantulleen Ecodirektiivin (Euroopan unionin komission asetus nro. 548/2014) toisen vaiheen jakelumuuntajia. Muuntajien tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöt täyttävät tiukat häviökriteerit.
Uudet SLE-jonovarokekytkimet mahdollistavat saumattoman integroinnin Kabeldonin pienjännitejakelujärjestelmään parantaen asiakkaan saamia hyötyjä ja säilyttäen tuotteen keskeiset ominaisuudet. Ne suojaavat sähkökaapelit ja -laitteet ylikuormitustilanteiden ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta. Lisäksi ne mahdollistavat turvalliset manuaalisesti suoritettavat päälle ja pois kytkennät jännitteisessä sähköverkossa, esimerkiksi huoltotoimenpiteitä varten. Turvallisuus ja suojaus Turvallisuus on meille ykkösprioriteetti. SLE-jonovarokekytkimien suunnittelussa on huomioitu asennuksen ja käytön turvallisuus ja suojaus, mm. kytkin on täysin IP20-suojattu, kytkimen kansi on sinetöitävissä ja siinä on lukitus luvattoman pääsyn estämiseksi. Kytkimen kansi on myös irroitettavissa mahdollistaen yksinkertaisen ja turvallisen sulakkeiden vaihdon. Helppo asentaa SLE-jonovarokekytkimessä on useita ominaisuuksia, jotka yksinkertaistavat asennusta ja tuotteen käsitte- lyä. Säädettävät liittimet helpottavat kaapeleiden asennusta. Kytkimen kannessa olevat isot läpinäkyvät ”ikkunat” helpottavat sulakkeiden tarkastusta. QR-koodit mahdollistavat helpon pääsyn tuotedokumentaatioihin. Kytkimen kansi on irrotettavissa mahdollistaen yksinkertaisen ja turvallisen sulakkeiden vaihdon. Kytkimessä olevat ilmaisimet näyttävät, milloin pultit on kiristetty oikein. Optimaalinen käyttö SLE-jonovarokekytkin on yhteensopiva sekä vanhojen että uusien Kabeldon-järjestelmien kanssa. Kahva on vahva ja vankka, ja saranoita on parannettu mahdollistamaan kannen sujuvan ohjaamisen. Vääntömomentti on myös harmonisoitu muun Kabeldon-järjestelmän kanssa. 1. Sulakkeiden tarkastus on helppo suorittaa isojen “ikkunoiden” kautta. 2. QR-koodi mahdollistaa helpon pääsyn tuotedokumentaatioihin. 1. Täysi IP20-suojaus mahdollistaa turvallisen käytön. 2. Parannetut jännitearvot 800 V asti. 3. Parannetut saranat mahdollistavat sujuvamman ohjaamisen ja paremman oven istuvuuden. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Jonovarokekytkimet Lajimerkki Tuotetunniste Snro Käyttöluokka Kiskon leveys Mitat [mm] Paino [kg] M = 12.5 mm Korkeus Leveys Syvyys SLE1 2CGD000840A1000 54 112 27 AC23B (400 V) 250A 10 M 512 120 172 3.0 AC22B (690 V) 250A AC22B (800 V) 200A SLE2 2CGD000850A1000 54 112 29 AC23B (400 V) 400A 12 M 512 150 172 3.5 AC22B (690 V) 355A AC22B (800 V) 250A AC21B (1000V) 40A Lisävarusteet Lajimerkki Tuotetunniste Snro Kuvaus Sopii tuotteelle Mitat [mm] Paino [kg] Korkeus Leveys Syvyys JDDE1 2CGD001090A1000 54 112 42 Maadoituslaite SLE 1 512 120 172 2.7 JDDE2 2CGD001091A1000 54 112 43 Maadoituslaite SLE 2 512 150 172 3.0 PHE2 2CGD000860A1000 54 112 44 Rinnakkaiskahva SLE 2 360 300 55 1.4 Vastaavuustaulukko Vanha tuote Kuvaus Uusi tuote Lajimerkki Tuotetunniste Snro Lajimerkki Tuotetunniste Snro SLD 1 2CGX063050108 54 112 06 Jonovarokekytkin SLE1 2CGD000840A1000 54 112 27 SLD 2 2CGX063050108 54 112 08 Jonovarokekytkin SLE2 2CGD000850A1000 54 112 29 JDDA1 2CGX063190402 Maadoituslaite JDDE1 2CGD001090A1000 54 112 42 JDDA2 2CGX063190401 Maadoituslaite JDDE2 2CGD001091A1000 54 112 43 PHD2 2CGX063090024 54 122 28 Rinnakkaiskahva PHE2 2CGD000860A1000 54 112 44 PHD2 SDC 2CGX063090023 54 112 30 Rinnakkaiskahva PHE2 2CGD000860A1000 54 112 44 [/su_table] Lue seuraavaksi ✨ ABB:n uusi korkea kaappimalli Kabeldon-jakokeskusperheeseen Teksti ja kuvat: ABB