PACT RCP -virtamuuntajat
Ekoteko alkaa tiedosta
Tähän asti suurin katkaisukykykuokka Siemensin katkaisijoissa on ollut 150 kA/415 Vac. Nyt on tullut uusi katkaisukykyluokka, jolla tämä arvo kirkkaasti ylitetään. Tämän uuden katkaisukykyluokan tunnus on E. Virtana se tarkoittaa katkaisuvirtaa, joka on 200 käy /415 VAC. Tämän uuden E-luokan avulla nousemme katkaisukyvyssä aivan uudelle tasolle.
Siemens on kasvattanut 3VA-kompaktikatkaisijoiden katkaisukykyä. Olemme kehittäneet uuden katkaisukykyluokan eli E-luokan. Tämä tarkoittaa 200 kA:n katkaisukykyä 415 voltin jännitteellä. Käyttöluokissa Icu ja Ics vaihtojännitteellä 415 V katkaisukyky on 200 kA. Jännitteellä 690 V arvot ovat seuraavat Icu 85 kA ja Ics 65 kA. Arvo Icu on äärimmäinen katkaisuvirta ja ja Ics on arvo, jossa katkaisijan pitää kestää kaksi oikosulkulaukaisua. Nämä 690 VAC arvot ovat myös aivan uudet.
Tämän ominaisuuden saa 3VA2-sarjan katkaisijoihin eli niihin, joissa on elektroninen ylivirtarele, englanniksi ETU. Tyyppisarjat ovat: 3VA21,3VA22, 3VA23 ja 3VA24. Nimellisvirrat 100 – 630 A, virta-alueet 40 – 630 A. Ominaisuuden saa seuraavien ylivirtareleiden kanssa: ETU3 ja ETU8. reletyyppi ETU8 on myös kommunikoiva. Katkaisukykyluokan nosto ei vaikuta tuotteiden mittoihin. Myös samat sisäiset ja ulkoiset tarvikkeet kuin muissakin 3VA-sarjan katkaisijoissa. Nämä uudet versiot ovat jo myynnissä ja näille löytyy jo sähkönumerot.
Roiske ja Loiste ovat hallien ykkösvalinnat
ABB on tuonut markkinoille kaksi uutta kenttäväyläadapteria. FPNO-21 PROFINET IO:lle ja FMBT-21 Modbus/TCP:lle. Nämä adapterit korvaavat olemassa olevat FENA-21 ja FENA-11 kenttäväyläadapterit.