Defem-lankahyllyt
Jokaisella rakennelmalla pitää olla luja selkäranka
Ebecon lumensulatustuotteet pitävät autotallin tulotiet, sisäänkäynnit, luiskat, lastauslaiturit ja raput vapaina lumesta ja jäästä sekä julkisilla että yksityisillä paikoilla.
Lämpökaapeli Multiflex 27 pitää autotallien ajotiet, sisäänkäynnit jne. helposti puhtaana lumesta ja jäästä. Asennus vähentää liukastumisvaaraa eikä lumen luonnille, hiekoitukselle tai suolaukselle ole enää tarvetta. Liikkuminen alueilla helpottuu ja turvallisuus alueilla paranee. Lämpökaapeli on tarkoitettu asennettavaksi hiekkapetiin asfaltin tai kiveyksen alle. Sen voi asentaa myös hienoon kerrokseen betonilevyn päällä tai kiinnittää vahvikkeeseen suoraa valua varten. Normaalisti asennus tehdään noin 30–70 mm valmiin pinnan alle.
Käyttö:
Multiflex 27:n edut:
Snowmat on verkkoon asennettu lämpökaapeli, minkä ansiosta se on nopea ja helppo rullata auki. Lämpökaapelimatto on tarkoitettu asennettavaksi hiekkapetiin asfaltin tai kiveyksen alle. Sen voi myös valaa betonilaatan päällä olevaan pinnoitteeseen, ja se on laitettava 30–50 mm:n syvyyteen. Yhdessä Snowmat-ajastimen kanssa Snowmatista tulee nopea, yksinkertainen ja tehokas lumensulatusjärjestelmä. Se tarvitsee vain kytkeä päälle, kun alkaa sataa lunta. Voit myös ohjata laitteistoa lämpötila-/ kosteusohjauksella varustetun laitekaapin avulla ja käyttää automaattista tunnistusta.
Käyttö:
Snowmatin edut:
Lämpökaapeli MI-60 minimoi liukastumisriskin ja helpottaa näin liikkumista ja parantaa turvallisuutta. Voidaan asentaa suoraan asfalttiin ja betoniin tai hiekkaan, joka peitetään pinnoitteella. Sen voi asentaa myös hienoon kerrokseen betonilevyn päällä tai kiinnittää vahvikkeeseen suoraa valua varten. Normaalisti asennus tehdään noin 50–70 mm valmiin pinnan alle. Suuri teho tekee lämpökaapelista erityisen sopivan vaativaan julkiseen ympäristöön. EB-Therm 800 tekee asennuksesta myös taloudellisen.
Käyttö:
MI-60:n edut:
Laitekaappi, jossa termostaatti EB-Therm 800. Sisältää myös pääkytkimen, vikavirtasuojakytkimen, hälytyskoskettimen, 3 m:n anturikaapelin (lämpötila), sulakkeet, riviliittimet ja vakiopiirustuksen. Kaappi on valmisteltu maa-/katto-/lämpötila-anturille. Termostaatissa on sisäänrakennettu käyttöaikalaskuri.
Käyttö:
Ebecon laitekaapin edut:
Teksti ja kuvat: Ebeco
EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta. Paneelien reunoihin asennettavat, kaapelikiinnikkeet ja kiinnitysankkurit johdinsiteellä mahdollistavat kaapelien luotettavan kiinnittämisen: Ilman kiinnitysreikien porausta (paitsi T50RFT-sarja joka asennetaan kiinnitysreikään) Sarjan reunakiinnitysankkurit asennetaan helposti painamalla paneelin reunaan käsin Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit ovat suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa. Yleinen paneelin reunan paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm. T50ROSEC- ja T50RFT-sarjat toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotetunnus Johdinsiteen mitat mm Nipun maks. halk. mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus Sidonnan suunta 1370817 1370811 T50ROSEC4A T50ROSEC4A 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin päältä Ankkurin päältä 1370818 1370813 T50ROSEC5A T50ROSEC5A 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta 1370819 1370812 T50ROSEC4B T50ROSEC4B 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin päältä Ankkurin päältä 1370823 1370814 T50ROSEC5B T50ROSEC5B 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta 1370815 T50RFT7 4,6 x 200 45 0,8–7,0 500 Ankkurin päältä 1370816 T50RFT8 4,6 x 200 45 0,8–6,0 500 Ankkurin päältä [/su_table] MSC2- kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304). Uutuustuote EC1-3SPDHC6-7- kaapelikiinnike soveltuu kahden halkaisijaltaan 5,8 mm – 6,8 mm kaapelin asennukseen. Materiaali on UV-säteilyn kestävä polyamidi 6.6. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotetunnus Kaapelin maks. halk. mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus Kaapelin suunta 1370870 MSC2 2 x5,0–7,6 1,0–3,0 100 Reunan suuntaisesti 1370871 EC1-3SPDHC6-7 2 x 5,8–6,8 1,0–3,0 100 Reunan suuntaisesti [/su_table] Tilaa ilmainen mallipakkaus aurinkopaneelien kaapelikiinnitykseen soveltuvista tuotteista asiakaspalvelustamme: myynti@hellermanntyton.fi
Karlux on tuonut markkinoille pistorasiapollarin, joka on muokattavissa kohteen tarpeisiin. Pollariin on saatavilla myös valaisin lisäosana. Teräksinen KS1 (tutummin Kioskisähkö) pistorasiapylväs mahdollistaa kestävän ja tyylikkään sähkönjakelun julkisissa kohteissa ja kaupallisissa tiloissa, joissa sähkönsaanti on muuten haastavaa. KS1:n asennuskohteita ovat esimerkiksi torit, tapahtumapaikat, aukiot, puistot, satamat ja leirintäalueet. Kotimainen valmistus Hollolassa Karluxin tehtaalla mahdollistaa tuotteen räätälöinnin kohteen tarpeiden mukaan. Kioskisähkö on vakiona saatavilla viidellä eri pistorasiayhdistelmällä, mutta sisältö on muokattavissa asiakkaan toiveesta. Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä ja lisäominaisuutena Kioskisähköön on saatavilla valaisimeksi Karlux Siru tai tyylikäs opaalinen valorengas luomaan hienovaraista huomiovaloa. Keskuksen lukittava luukku on muokattavissa eri lukkovaihtoehtojen mukaan asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim. Iloq. Kioskisähkön ominaisuudet Sähköpollarin sisältö on räätälöitävissä kohteen tarpeiden mukaan, mutta vakiona siitä on saatavilla seuraavat pistorasiayhdistelmät: -1 kpl 32A voimavirta + 4 kpl Suko -1 kpl 16A voimavirta + 4 kpl Suko -1 kpl 16A voimavirta + 1 kpl 32A voimavirta -2 kpl 16A voimavirta -2 kpl 32A voimavirta Kioskisähkön kotelomateriaalina on kuumasinkitty, pulverimaalattu teräs. Lukittava luukku eri lukkovaihtoehdoilla asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim. Iloq. Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä. Kaapelit ohjataan hallitusti itsestään sulkeutuvasta johtoluukusta. Asennus suoraan jalustaan. Tekniset tiedot -Syöttöliitin pistorasiat Al/Cu 5-50 mm² (ketjutettava syöttöliitin) -(optio Pollarivalaisimen syöttöliitin Al/Cu 2,5-35 mm²) -Ue (V) 230/400 -In (A) 64A -fn 50Hz -IP44, IK10 -Vikavirtasuoja A-tyyppi 30 mA -Suojakatkaisijat C-käyrä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 34 198 00 KS1 M1 pistorasiapollari 34 198 01 KS1 M2 pistorasiapollari 34 198 02 KS1 M3 pistorasiapollari 34 198 03 KS1 M4 pistorasiapollari 34 198 04 KS1 M5 pistorasiapollari [/su_table]