Valmisvalaisin kaikenkokoisiin keittiöihin ja kodinhoitohuoneisiin

Laadukas Ready-valmisvalaisinsarja soveltuu keittiön- ja kodinhoitohuoneen välitilaan. Yhdistä pikaliittimellä Dreamled Pro -sarjan monitoimipistorasiaan tai liitäntälaitteeseen. Tuote on erittäin helppo ja nopea asentaa. Tuotepakkaus sisältää asennus tarvikkeet.

 

 

Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.

Ominaisuudet:

  • Runko valkoinen alumiini, linssi polykarbonaattia
  • Liitosjohto (40 cm) pikaliittimellä
  • Sähköinen suojausluokka: II
  •  Kosteussuojaus: IP55
  • Teho: 14,4 W/m
  •  Valovirta: 1120 lm/m
  • CRI 95
  • MacAdam: 3 SDCM
  • Himmennettävä: kyllä, lisälaitteella

 

SNRO NIMIKE TUOTEKOODI TEHO VALOVIRTA CCT PITUUS
41 417 91 Ready 46 cm DRDYW33K46 6 w 506 lm 933 / 3300 K 460 mm
41 417 92 Ready 56 cm DRDYW33K56 8 w 616 lm 933 / 3300 K 560 mm
41 417 58 Ready 86 cm DRDYW33K86 12 w 946 lm 933 / 3300 K 860 mm
41 417 94 Ready 96 cm DRDYW33K96 13 w 1056 lm 933 / 3300 K 960 mm
41 417 95 Ready 106 cm DRDYW33K106 15 w 1166 lm 933 / 3300 K 1060 mm
41 417 60 Ready 116 cm DRDYW33K116 16 w 1240 lm 933 / 3300 K 1160 mm
41 417 61 Ready 156 cm DRDYW33K156 22 w 1630 lm 933 / 3300 K 1560 mm
41 417 96 Ready 176 cm DRDYW33K176 25 w 1936 lm 933 / 3300 K 1760 mm
41 417 64 Ready 196 cm DRDYW33K196 28 w 1980 lm 933 / 3300 K 1960 mm
SNRO NIMIKE TUOTEKOODI TEHO VALOVIRTA CCT PITUUS
41 417 85 Ready 46 cm DRDYW40K46 6 w 523 lm 940 / 4000 K 460 mm
41 417 86 Ready 56 cm DRDYW40K56 8 w 637 lm 940 / 4000 K 560 mm
41 417 57 Ready 86 cm DRDYW40K86 12 w 978 lm 940 / 4000 K 860 mm
41 417 88 Ready 96 cm DRDYW40K96 13 w 1092 lm 940 / 4000 K 960 mm
41 417 89 Ready 106 cm DRDYW40K106 15 w 1205 lm 940 / 4000 K 1060 mm
41 417 59 Ready 116 cm DRDYW40K116 16 w 1320 lm 940 / 4000 K 1160 mm
41 417 62 Ready 156 cm DRDYW40K156 22 w 1770 lm 940 / 4000 K 1560 mm
41 417 90 Ready 176 cm DRDYW40K176 25 w 2001 lm 940 / 4000 K 1760 mm
41 417 63 Ready 196 cm DRDYW40K196 28 w 2160 lm 940 / 4000 K 1960 mm

 

 

Show - muuntojoustava ja mielenkiintoinen kohdevalaisin

Show on uusi kohdevalaisin, joka muuntuu moneen tarpeeseen ravintoloissa, toimistoissa ja kotona. Kahteen asentoon säädettävä valokeila ja Triac-himmennys tekevät Showsta mielenkiintoisen ja muuntojoustavan kohdevalaisimen.   Runko: pulverimaalattua alumiinia Värit: valkoinen ja musta Teho: 13W Optiikka: Dual Beam – valittavissa 24° tai 36° Valovirta: 950 lm ja 1000 lm 2800K ja 4000K, Ra>80 MacAdams 3-SDCM Led-moduulin elinikä 25 000h L80 Asennus: 3-vaiheiseen virtakiskoon Triac-himmennettävä nousevan ja laskevan reunan säätimellä Ensto Intro kiertonuppisäädin, snro 2621180   [su_table responsive="yes"] Snro Tyyppi Tuotenimi Kanta Väri Kg Optiikka Teho Valovirta 42 170 45 SH950DWH SHOW 950LM 13W 828 D DB WH LED Valkoinen 0,5 24° / 36° 13W 950 lm 42 170 42 SH950DBL SHOW 950LM 13W 828 D DB BL LED Musta 0,5 24° / 36° 13W 950 lm 42 170 39 SH1000DWH SHOW 1000LM 13W 840 D DB WH LED Valkoinen 0,5 24° / 36° 13W 1000 lm 42 170 36 SH1000DBL SHOW 1000LM 13W 840 D DB BL LED Musta 0,5 24° / 36° 13W 1000 lm [/su_table]

Täydellinen Lumo moderniin yleisvalaistukseen

Ensto Lumo on uusi upea lisäys Enston yleisvalaistuksen maailmaan. Valaisimen tyylikäs matalarakenteinen muotoilu ja tasainen valo lumoaa kaikkialla. Laaja tuotevalikoima ohjaustavoista valovirtapaketteihin takaa täydellisen ratkaisun valaistusprojektiisi.

Valo- ja energiatehokkuus ovat Formille itseisarvo

Ensto Formi on myymäläoptimoitu valaisin, jossa on erinomaiset valotekniset ominaisuudet.