CT-Leader standardisarjan akut                                                                          

Kansainväliset standardit täyttävät akut sopivat kaikkiin yleisimpiin akkusovelluksiin, mm. aurinkojärjestelmiin.

Akuissa on pieni itsepurkautuvuus ja niiden tekninen käyttöikä on olosuhteista riippuen noin 3–5 vuotta.

Sähkönumero

Nimike

Napa*

8745056

CT100-12 Suljettu AGM-lyijyakku 12V 100Ah

T6

8745062

CT200-12 Suljettu AGM-lyijyakku 12V 200Ah

T11

8745000

CT250-12 Suljettu AGM lyijyakku 12V 250Ah

T11

*Navat: T6 = M6 kierreakkuun sisään, T11 = M8 kierreakkuun sisään

CT-Leader etunapasarjan akut

CT-Leader etunapa-akut on suunniteltu vaativiin kohteisiin. Ne sopivat erityisesti 19- ja 23-tuumaisiin sähkökaappeihin tai niille suunniteltuihin telineisiin. Etunapaisuus tekee liitännästä helppoa myös ahtaissa tiloissa. Akuissa on pieni itsepurkautuvuus ja niiden tekninen käyttöikä on olosuhteista riippuen noin 5–10 vuotta.

Sähkönumero

Nimike

Napa*

8745029

CT12-100/19FT AGM etunapa lyijyakku 12V 106Ah

T6

8745039

CT12-200FT AGM etunapa lyijyakku 12V 210Ah

T11

*Navat: T6 = M6 kierreakkuun sisään, T11 = M8 kierreakkuun sisään

Leoch LDC-sarjan sykliset akut                                                                                     

Leoch LDC AGM-akkujen mitoitukset ja navoitukset on suunniteltu vastaamaan tämän päivän tarpeita vaativissa syklisen käytön kohteissa. Akut saavuttavat lähes kolminkertaisen syklimäärän perus AGM-akkuun verrattuna.

Akustotelineet

Sonepar-valikoimasta löytyy myös kaksi eri perustelinettä akustoille.

Nimike

Sopivuus max.

TR12 VL-teline

12kpl CT12-100/19FT tai 12kpl CT12-200FT

CT-leader 4.krs teline 4E1R120-L1211H

16kpl CT200-12 tai CT250-12

Sarjaan ja rinnankytkentä

Akut voidaan kytkeä sarjaan akuston jännitteen nostamiseksi ja useita sarjoja rinnan kytkemällä akuston kapasiteettia voidaan nostaa.

Esimerkkikuvia kytkennöistä

Esimerkki: Sarjaankytkentä                                Esimerkki2: Sarjaan- ja rinnankytkentä
4 x CT250-12 = 48V 250Ah (12kWh)                       8 x CT250-12 = 48V 500Ah (24kWh)  

 


Teksti: CellTech

Kuvat:  Celltech ja Pixabay                                                                

Täydellinen ratkaisu – kaapelien asentaminen aurinkopaneelien asennuksissa

Wibe Groupilla on ratkaisut kaapelien asentamiseen kaikentyyppisiin asennuksiin ja ympäristöihin, eivätkä aurinkopaneeliasennukset ole poikkeus. Wibe -tikashyllyt sekä Defem -lankahyllyt tunnetaan laadustaan, kestävyydestään sekä pitkästä käyttöiästään, mutta myös ketteryydestään ja joustavuudestaan. Eli ominaisuuksista, joita tarvitaan turvalliseen ja kestävään aurinkopaneeliasennuksiin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Nimi Pinnoite Tyyppi 14 392 98 Seinäkiinnike B4 Mini HDG Defem 14 392 57 Seinäkiinnike B4 HDG Defem 14 462 92 Kattokiinnike 5TPA HDG Wibe 14 452 66 Seinäkiinnike 11/25 HDG Wibe 14 452 67 Seinäkiinnike 11/75 HDG Wibe 14 364 15 Asennuskisko 24/48 HDG Wibe 14 585 38 T-pultti 26U HDG Wibe 14 364 09 Kombikiinnike 53 HDG Wibe [/su_table] *) Lisää tuotteita löydät katalogeista, joita voit ladata osoitteestahttps://wibe-group.com/fi/lataa/luettelot-ja-esitteet  

Aurinkopaneelikaapelin luotettavat kiinnitysratkaisut

EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta. Paneelien reunoihin asennettavat, kaapelikiinnikkeet ja kiinnitysankkurit johdinsiteellä mahdollistavat kaapelien luotettavan kiinnittämisen: Ilman kiinnitysreikien porausta (paitsi T50RFT-sarja joka asennetaan kiinnitysreikään) Sarjan reunakiinnitysankkurit asennetaan helposti painamalla paneelin reunaan käsin Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit ovat suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa. Yleinen paneelin reunan paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm. T50ROSEC- ja T50RFT-sarjat toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotetunnus Johdinsiteen mitat mm Nipun maks. halk. mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus Sidonnan suunta 1370817 1370811 T50ROSEC4A T50ROSEC4A 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500  Ankkurin päältä Ankkurin päältä 1370818 1370813 T50ROSEC5A T50ROSEC5A 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta 1370819 1370812 T50ROSEC4B T50ROSEC4B 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin päältä Ankkurin päältä 1370823 1370814 T50ROSEC5B T50ROSEC5B 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta 1370815 T50RFT7 4,6 x 200 45 0,8–7,0 500 Ankkurin päältä 1370816 T50RFT8 4,6 x 200 45 0,8–6,0 500 Ankkurin päältä [/su_table] MSC2- kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304). Uutuustuote EC1-3SPDHC6-7- kaapelikiinnike soveltuu kahden halkaisijaltaan 5,8 mm – 6,8 mm kaapelin asennukseen. Materiaali on UV-säteilyn kestävä polyamidi 6.6. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotetunnus Kaapelin maks. halk. mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus Kaapelin   suunta 1370870 MSC2 2 x5,0–7,6 1,0–3,0 100 Reunan suuntaisesti 1370871 EC1-3SPDHC6-7 2 x 5,8–6,8 1,0–3,0 100 Reunan suuntaisesti [/su_table] Tilaa ilmainen mallipakkaus aurinkopaneelien kaapelikiinnitykseen soveltuvista tuotteista asiakaspalvelustamme: myynti@hellermanntyton.fi