WIHAn jännitetyöhön hyväksytyt momenttityökalut sähköasentajalle
Ollaksesi varma käytä momenttityökaluja sähköasennuksissa
Eristysvastuksen mittaus suoritetaan käyttämällä 50, 100, 250, 500 sekä 1000 V:n testijännitettä, mallista riippuen.
CA6524 sekä CA6526 mallien erikoistoimintoihin kuuluvat tallennusmahdollisuus sekä taajuuden ja vastuksen mittaus. CA6526 omaa tämän lisäksi Bluetooth-yhteyden sekä asetettavissa olevan hälytystoiminnon.
Jatkuvuuden mittauksessa käytetään 200 mA virtaa. Mittaus- kaapeleiden vastuksenkompensoinnilla saadaan aikaiseksi tarkempia mittauksia. Mikäli mittausta ollaan suorittamassa jännit- teiselle kohteelle, ilmoittaa laite tästä äänimerkillä ja mitattu jännite näytetään näytöllä. Eristysvastuksen mittaus ei tässä tapauksessa ole mahdollista.
Etäkoettimen käyttö mahdollistaa laitteiden käytön yhdellä kädellä ja magneettinen takakansi (CA6524 sekä CA6526) kätevän kiinnityksen magneettisille pinnoille.
Snro | Nimike |
67 505 60 | CA 6522 Eristysvastusmittari (250-500-1000V)/40GOhm |
67 505 61 | CA 6524 Eristysvastusmittari (50-100-250-500-1000V)/200GOhm |
67 505 62 | CA 6526 Eristysvastusmittari (50-100-250-500-1000V)/200GOhm |
tuotepäällikkö Sami Tolkki puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
Ollaksesi varma käytä momenttityökaluja sähköasennuksissa
Ainutlaatuiset, jännitetyöhön hyväksytyt WIHA-ohutkärjet ovat osa WIHA slimFamily-tuoteperhettä
Sormat on kulkenut pitkän tien perustamisvuodestaan 1970 metalliteollisuuden alihankkijasta kiinnitysteknologioiden kansainväliseksi huippuosaajaksi.