Siinä on pistorasia ja/tai USB- A- ja C- latausliitännät ja se tarjoaa riittävästi virtaa kaikille tavallisille sähkölaitteille, joita jokapäiväisessä opiskelu- tai työelämässä käytetään.

Vapauden vieminen uuteen ulottuvuuteen- MOV:E your limits! 

Jos et halua tilojen infrastruktuurin tai jatkokaapelien rajoittavan sinua, MOV:E on oikea valinta. XXL-kokoinen virtapankki tarjoaa riittävästi virtaa kaikkien yleisten toimistolaitteiden käyttämiseen ja lataamiseen- kannettavista tietokoneista digitaalisiin fläppitauluihin.

✔️Plug & Play schukopistorasia, USB-A -ja USB- C-pikalataus

✔️Latautuu täyteen tehoon max. 3 tunnissa

✔️Helppokäyttöinen ohjauspaneeli

✔️Kestävä ratkaisu vaihdettavan 230Wh:n litiumioniakun ansiosta

✔️Optimoitu elektronisten laitteiden vaihtovirralle (True Sinus invertterin kautta)

✔️Langattomasti ladattavissa lataustelakan kautta

✔️Automaattinen valmiustila (virransäästötila)

✔️Erittäin korkea, yli 93% energiatehokkuus

Vaikuttava tuotesuunnittelu yksinkertaisella, mutta ajattomalla tyylillä, yhdistettynä laadukkaisiin materiaaleihin.

MOV:E on saatavana tyylikkäänä mustana tai valkoisena. Räätälöidyt, yksilölliset värimallit myös logolla, saatavilla pyynnöstä.

Valinnaiset lisävarusteet, kuten turvalukitusmahdollisuus, täydentävät MOV:E:n toiminnallisuuden. 

Erittäin tehokas MOV:E XXL virtapankki on valmistettu Saksassa ja täyttää VDE:n (IEC) sertifioimat, korkeimmat turvallisuusvaatimukset.

Snro  
8706101 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. 1:llä schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä
8706102 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. 4:llä USB-A-latausliittimellä ja 4:llä USB-C-latausliittimellä
8706103 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. Turvalukitusmahdollisuudella. Schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä
8706104  MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. 1:llä schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä
8706105 MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. 4:llä USB-A-latausliittimellä ja 4:llä USB-C-latausliittimellä
8706106 MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. Turvalukitusmahdollisuudella. Schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä
8706107 MOV:E XXL-varavirtalähteiden lataustelakka

 

Teksti:
Bachmann Electronic GmbH
Kuva:
Bachmann Electronic GmbH

Tuotepäällikkö suosittelee Plejd -valaistusohjausjärjestelmää

Soneparin tuotepäällikkö suosittelee Plejdin valaistusohjausta, koska se on yhteensopivat muiden toimittajien tuotteiden kanssa ja pääset hyvin liikkeelle liikkeelle yhdellä 230V painikehimmentimellä. Jatkossa pystyt laajentamaan helposti kokonaiseen järjestelmään. Plejdin kanssa et tarvitse mitään erillisiä Hubeja, Gatewaytä tai muuta vastaavaa. Kaikki tuotteet toimii yksittäin ja tarvittaessa laajenee käyttäen Bluetooth-mesh verkkoa.

Kotelot ja jakorasiat OBOlta

Suuri tai pieni, klassinen tai moderni, runsas ja monipuolinen OBOn valikoima koteloita ja jakorasioita. Jokaiselle löytyy sopiva OBOn valikoimasta.

Schneider Electricin kiinteästi asennettava USB-latauspistoke

Lisää kotisi sähköturvallisuutta Tarkista, miten lataat! Yhä useammat laitteet, kuten puhelimet, tabletit, kuulokkeet ja kellot latautuvat USB-latureiden avulla. Latureiden laatu vaihtelee ja TUKES on vetänyt monia USB-latureita markkinoilta. Kiinteästi seinään asennettava USB-latauspistoke on turvallinen valinta.