Helvar Roomset
Täydellisen huoneen täydellinen valonohjaus
Yritys pyrkii myös mahdollisimman ekologiseen toimintaan karsimalla muut paitsi LED- teknologiaa tukevat mallit. Nyt siis LED- moduulimallien lisäksi Karluxin valikoimaan kuuluu myös taajama- ja puistovalaisimia, joiden valonlähteenä on LED E27. Nämä mallit on suunniteltu taloyhtiöiden pihapiireihin, kävelyteille, puistoihin, hautausmaille sekä muihin vastaaviin kohteisiin, joissa halutaan päivittää vanhat valaisimet hienovaraisesti tai uudistaa ilmettä uudenkarheilla malleilla.
Klassikkovalaisin PALLO nyt myös LED E27 versiona!
Uudet energiatehokkaammat LED-versiot tuovat joustavuutta kohteen mukaan, kun asiakas pääsee itse vaikuttamaan valaisimen tehokkuuteen polttimon valinnan muodossa. Suomessa suunnitellut ja valmistetut valaisimet kestävät pohjoisen säässä taipuilematta!
Valonlähteenä LED E27, poltin tulee hankkia erikseen. Valaisimissa runko on sinkittyä, polttomaalattua terästä ja hattu polttomaalattua alumiinia. Käpylamelliversion (KL) lamellit ovat alumiinia ja hajottavat valon kauniisti häikäisemättä. Kuvut ovat iskunkestävää akryylia, jonka ansiosta valaisimet soveltuvat erinomaisesti julkisiin kohteisiin. Akryyli säilyy myös entistä pidempään kellastumatta ja säilyttää täten uudenkarhean ulkonäkönsä!
Valaisimien vakiovärit ovat harmaa, musta ja valkoinen, mutta maalaus onnistuu tilauksesta mihin tahansa RAL-sävyyn. Asennus Pylvääseen 60 mm. Suositeltava asennuskorkeus 3-5m.
Karluxin kotimaisesta LED-valaisinmallistosta löytyy LED-taajamavalaisimia monenlaiseen julkiseen kohteeseen: urbaaniin uudiskohteeseen, pehmeään maalaismiljööseen tai päivittämään vanhat energiasyöpöt valaisimet kohteessa kuin kohteessa. Jokainen valaisin on suunniteltu ja valmistettu alusta saakka Suomessa hyödyntäen perinteistä käsityötaitoa. Valaisimien asennus ja huolto on tehty mahdollisimman nopeaksi ja vaivattomaksi.
Snro | Nimike |
45 070 47 | PALLO LED-VAL-E27-IP44 |
45 070 49 | PALLO LED-HAR-E27-IP44 |
45 070 46 | PALLO LED-MUS-E27-IP44 |
45 070 34 | PALLO LED-KL-VAL-E27-IP44 |
45 070 35 | PALLO LED-KL-HAR-E27-IP44 |
45 070 50 | PALLO LED-KL-MU-E27-IP44 |
Pixer LED on tehokas ja matalan kiusahäikäisyn (UGR19) omaava toimistovalaisin.
Entistäkin laajempi valikoima DULUX LED-lamppuja, nyt LEDVANCE-tuotemerkillä! DULUX LED-pistokantalamppujen tuotesarja laajentuu uusilla lamppumalleilla ja uusilla tehoilla. Valikoimasta löytyy LED-ratkaisu lähes kaikkien markkinoilta poistuneiden pienoisloistelamppujen tilalle. Esimerkiksi DULUX D Vertical-malliset lamput on suunniteltu erityisesti valaisimiin, joissa lamppu on pystypolttoasennossa. Kaikkia LEDVANCEn DULUX LED-lamppuja on saatavana 3000 tai 4000 K:n värilämpötilalla ja niiden erinomaisen kytkentäkertojen keston takia, ne soveltuvat erityisesti tiloihin, joissa valoja kytketään useasti päälle tai pois. 2-pinnisiä lamppuja voidaan käyttää suoraan kuristinkäyttöisissä valaisimissa ja 4-pinnisiä lamppuja yhteensopivalla liitäntälaitteella. Kaikkia DULUX LED-lamppuja voidaan käyttää myös 230V:n verkkojännitteellä. DULUX LED-pistokantalamppujen keskimääräinen käyttöikä on 30 000 tuntia (L70/B50) ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] LEDVANCE DULUX LED - Led-pienoisloistelamppu valikoima SähkönumeroTuotenimiVastaaVärilämpötilaValovirtaKanta LEDVANCE DULUX S LED (CCG/AC) Käyttö: Kuristin tai 230V, soveltuu myös sarjakytkentään TC-S 7W tilalle 4935219DULUX S7 EM 3,5W/830 G23 360lm7W G233000K360G234935220DULUX S7 EM 3,5W/840 G23 400lm7W G234000K400G23 TC-S 9W tilalle 4935221DULUX S9 EM 4W/830 G23 500lm9W G233000K500G234935222DULUX S9 EM 4W/840 G23 550lm9W G234000K550G23 TC-S 11W tilalle 4935223DULUX S11 EM 6W/830 G23 630lm11W G233000K630G234935224DULUX S11 EM 6W/840 G23 700lm11W G234000K700G23 LEDVANCE DULUX D LED (CCG/AC), vaaka polttoasento Käyttö: Kuristin tai 230V TC-D 10W tilalle 4935225DULUX D10 EM 5W/830 G24D-1 540lm10W G24D-13000K540G24D-14935226DULUX D10 EM 5W/840 G24D-1 600lm10W G24D-14000K600G24D-1 TC-D 13W tilalle 4935227DULUX D13 EM 6W/830 G24D-1 600lm13W G24D-13000K600G24D-14935228DULUX D13 EM 6W/840 G24D-1 660lm13W G24D-14000K660G24D-1 TC-D 18W tilalle 4935229DULUX D18 EM 7W/830 G24D-2 700lm18W G24D-23000K700G24D-24935230DULUX D18 EM 7W/840 G24D-2 770lm18W G24D-24000K770G24D-2 TC-D 26W tilalle 4935231DULUX D26 EM 9W/830 G24D-3 990lm26W G24D-33000K990G24D-34935232DULUX D26 EM 9W/840 G24D-3 1100lm26W G24D-34000K1 100G24D-3 LEDVANCE DULUX D LED VERTICAL (CCG/AC), pysty polttoasento Käyttö: Kuristin tai 230V TC-D 13W tilalle 4935233DULUX D13 V EM 5,5W/830 G24D-113W G24D-13000K640G24D-14935234DULUX D13 V EM 5,5W/840 G24D-113W G24D-14000K700G24D-1 TC-D 18W tilalle 4935235DULUX D18 V EM 7,5W/830 G24D-218W G24D-2D3000K87024D-2D4935236DULUX D18 V EM 7,5W/840 G24D-218W G24D-2D4000K95024D-2D TC-D 26W tilalle 4935237DULUX D26 V EM 9,5W/830 G24D-326W G24D-33000K1 080G24D-34935238DULUX D26 V EM 9,5W/840 G24D-326W G24D-34000K1 200G24D-3 LEDVANCE DULUX D/E LED (ECG/AC) Käyttö: Yhteensopiva liitäntälaite tai 230V TC-DEL 13W tilalle 4935239DULUX DE13 HF 6W/830 G24Q-1 600lm13W G24Q-13000K600G24Q-14935240DULUX DE13 HF 6W/840 G24Q-1 660lm13W G24Q-14000K660G24Q-1 TC-DEL 18W tilalle 4935241DULUX DE18 HF 7W/830 G24Q-2 700lm18W G24Q-23000K700G24Q-24935242DULUX DE18 HF 7W/840 G24Q-2 770lm18W G24Q-24000K770G24Q-2 TC-DEL 26W tilalle 4935243DULUX DE26 HF 10W/830 G24Q-3 990lm26W G24Q-33000K990G24Q-34935244DULUX DE26 HF 10W/840 G24Q-3 1100lm26W G24Q-34000K110G24Q-3 LEDVANCE DULUX T LED (CCGAC) Käyttö: Kuristin tai 230V TC-T 13W tilalle 4935245DULUX T13 EM 6W/830 GX24D-1 630lm13W GX24D-13000K630GX24D-14935246DULUX T13 EM 6W/840 GX24D-1 700lm13W GX24D-14000K700GX24D-1 TC-T 18W tilalle 4935247DULUX T18 EM 7W/830 GX24D-2 720lm18W GX24D-23000K720GX24D-24935248DULUX T18 EM 7W/840 GX24D-2 800lm18W GX24D-24000K800GX24D-2 TC-T 26W tilalle 4935249DULUX T26 EM 9W/830 GX24D-3 1000lm26W GX24D-33000K1 000GX24D-34935250DULUX T26 EM 9W/840 GX24D-3 1100lm26W GX24D-34000K1 100GX24D-3 LEDVANCE DULUX T/E LED (ECG/AC) Käyttö: Yhteensopiva liitäntälaite tai 230V TC-TEL 13W tilalle 4935251DULUX TE13 HF 6W/830 GX24Q-1 630lm13W GX24Q-13000K630GX24Q-14935252DULUX TE13 HF 6W/840 GX24Q-1 700lm13W GX24Q-14000K700GX24Q-1 TC-TEL 18W tilalle 4935253DULUX TE18 HF 7W/830 GX24Q-2 720lm18W GX24Q-23000K720GX24Q-24935254DULUX TE18 HF 7W/840 GX24Q-2 800lm18W GX24Q-24000K800GX24Q-2 TC-TEL 26W tilalle 4935255DULUX TE26 HF 10W/830 GX24Q-3 990lm26W GX24Q-33000K990GX24Q-34935256DULUX TE26 HF 10W/840 GX24Q-3 1100lm26W GX24Q-34000K1 100GX24Q-3 TC-TEL 32W tilalle 4935257DULUX TE32 HF 16W/830 GX24Q-3 1620lm32W GX24Q-33000K1 620GX24Q-34935258DULUX TE32 HF 16W/840 GX24Q-3 1800lm32W GX24Q-34000K1 800GX24Q-3 TC-TEL 42W tilalle 4935259DULUX TE42 HF 20W/830 GX24Q-4 2025lm42W GX24Q-43000K2 025GX24Q-44935260DULUX TE42 HF 20W/840 GX24Q-4 2250lm42W GX24Q-44000K2 250GX24Q-4 LEDVANCE DULUX L LED (ECG/AC) Käyttö: Yhteensopiva liitäntälaite tai 230V TC-L 18W tilalle 4935261DULUX L18 HF 8W/830 2G11 900lm18W 2G113000K9002G114935262DULUX L18 HF 8W/840 2G11 1000lm18W 2G114000K1 0002G11 TC-L 24W tilalle 4935263DULUX L24 HF 12W/830 2G11 1350lm24W 2G113000K1 3502G114935264DULUX L24 HF 12W/840 2G11 1500lm24W 2G114000K1 5002G11 TC-L 36W tilalle 4935265DULUX L36 HF 18W/830 2G11 2070lm36W 2G113000K2 0702G114935266DULUX L36 HF 18W/840 2G11 2300lm36W 2G114000K2 3002G11 TC-L 55W tilalle 4935267DULUX L55 HF 25W/830 2G11 2950lm55W 2G113000K2 9502G114935268DULUX L55 HF 25W/840 2G11 3250lm55W 2G114000K3 2502G11 LEDVANCE DULUX F LED (CCG/AC) Käyttö: Kuristin tai 230V TC-F 18W tilalle 4935269DULUX F18 EM 8W/830 2G10 900lm18W 2G103000K9002G104935270DULUX F18 EM 8W/840 2G10 1000lm18W 2G104000K1 0002G10 TC-F 24W tilalle 4935271DULUX F24 EM 12W/830 2G10 1350lm24W 2G103000K1 3502G104935272DULUX F24 EM 12W/840 2G10 1500lm24W 2G104000K1 5002G10 TC-F 36W tilalle 4935273DULUX F36 EM 20W/830 2G10 2250lm36W 2G103000K2 2502G104935274DULUX F36 EM 20W/840 2G10 2500lm36W 2G104000K2 5002G10 LEDVANCE DULUX SQUARE LED (CCG/AC), Led-perhosloistelamppu Käyttö: Kuristin tai 230V CFL Square 2-pins 16 W tilalle 4935275DULUX SQ16 EM 7W/830 GR8 720lm16W GR83000K720 GR84935276DULUX SQ16 EM 7W/840 GR8 720lm16W GR84000K720 GR8 CFL Square 2-pins 28 W tilalle 4935277DULUX SQ28 EM 13W/830 GR8 1350lm28W GR83000K1 350 GR84935278DULUX SQ28 EM 13W/835 GR8 1350lm28W GR83500K1 350 GR8 [/su_table]