SubstiTUBE T8 PRO ULTRA OUTPUT LED -valoputkilla korkealaatuinen valo
Uuden OSRAM SubstiTUBE T8 PRO ULTRA OUTPUT-tuoteperheen tuotteille yhteinen tekijä on korkealaatuinen välkkymätön valo ja korkea valotehokkuus.
Anaconda on kestävä ja erittäin helposti asennettava valaisin. Valaisimen päädyissä 2-napaiset pikakytkentäliittimet sekä IP68 läpivientiholkit. Läpijohdotus 2×1,5 mm², valaisin on ketjutettavissa.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat kosteat ja / tai pölyiset teollisuustilat ja pysäköintihallit. Valaisin on suojaeristetty (luokka II) ja D-merkitty. Kaksi eri pituutta1300mm ja 1600mm
Rakenne: | Kupu / runko opaalia polykarbonaattia, päädyt vaalean harmaat. |
Kotelointiluokka: | IP66 / IK10. Suojausluokka II |
Suojausluokka: | II (suojaeristetty) |
Iskunkestävyys: | IK10 |
Häikäisysuoja: | Opaali runko leveällä 140⁰ valonjaolla |
Teho/ valontuotto: | 1300mm: 40W/ 4640lm 1600mm: 50W/ 6000lm |
Värintoisto: | Ra>80 |
Elinikä: | Valaisimen jäljellä oleva valontuotto, LLMF 50000h@Ta25°C 85% LED moduuli: L80B50, 50000h. Liitäntälaite 50000h (0,2%/1000h vikaantumisaste) |
Käyttölämpötila: | -20… + 45°C |
Takuu: | 5 vuotta, (2-vuotta STUL-takuu) |
Kytkentä: | Päädyissä IP68 läpivientiholkit ja 2 x 1,5 mm² läpijohdotus 2-napaisilla pikakytkentäliittimillä. |
Snro | Varastotuote | Nimi |
4309206 | x | Anaconda L130 4640lm 840 IP66 |
4309207 | x | Anaconda L160 6000lm 840 IP66 |
Uuden OSRAM SubstiTUBE T8 PRO ULTRA OUTPUT-tuoteperheen tuotteille yhteinen tekijä on korkealaatuinen välkkymätön valo ja korkea valotehokkuus.
Oletko harkinnut valaistuksen lisäämistä kotisi, kesämökkisi tai toimitilan piha-alueille?
– soveltuu erinomaisesti LED- ja Smart+ lampuille