Milwaukee kaapelileikkuriuutuudet
Milwaukeelta kaksi uutta hydraulista ja akkukäyttöistä kaapelileikkuria
ACx580 taajuusmuuttajat, joihin ACS580 ja ACS580 kuuluvat, mukautuvat saumattomasti sovelluksen tarpeisiin. Molempien taajuusmuuttajasarjojen tehoalue ulottuu seinäasenteisena (IP21 ja IP55) 0,75 kW:sta 250kW:iin asti. Kompaktit ACx580 taajuusmuuttajat säästävät asennustilaa ja tarjoaa käyttäjälleen helppoa asennettavuutta, ensiluokkaista käytettävyyttä ja monipuolista integroitavuutta eri automaatiojärjestelmiin. Kuten edeltäjänsä ACx550, ACx580 taajuusmuuttajasta löytyy paljon erilaisia toiminnallisuuksia helpottamaan laitteen käyttöä eri sovelluksissa, mukaan lukien reaaliaikakello ohjaukseen ilman kellokytkintä, sekä PID. Kompakti, tehokas ja yksinkertainen, ota askel lähemmäs käytettävyyttä.
ACx580 sarjaan on julkaistu kaksi uutta taajuusmuuttajaa, jotka vievät laitteiden mukautumiskyvyn ja energiatehokkuuden uudelle tasolle. Nämä kaksi laitetta ovat ACS580-01-089A-4 ja ACH580-01-089A-4, jotka korvaavat ACS580-01-088A-4 ja ACH580-01-88A-4. Uudet laitteet ovat rungoltaan kokoa R4, kun vanhemmat laitteet ovat R5. Tämä tarkoittaa sitä, että uudemmat laitteet ovat pienempiä ulkomitoiltaan ja säästävät näin tilakustannuksia. Lisäksi laitteiden energiatehokkuutta on parannettu uuden rakenteen myötä.
Uudet laitetyypit korvaavat vanhat välittömästi.
Uusi | Vanha | |
Laitemalli | ACx580-01-089A-4 | ACx580-01-088A-4 |
Teho (kW) | 45 | 45 |
Jatkuva nimellisvirta (I) | 89 | 88 |
Mitat (KxLxS) (IP55) | 636x203x257 (265) | 732x203x295 |
Paino (kg) | 22/23 | 34/34 |
IP-luokka | IP21/IP55 | IP21/IP55 |
Sähkönumero
(Uusi) |
Uusi
|
Sähkönumero (vanha) |
Vanha
ACx580 tyyppikoodi (IP21/IP55) |
3800387 |
ACS580-01-089A-4 |
3804132 | ACS580-01-088A-4 |
3800384 |
ACS580-01-089A-4+B056 | 3804268 | ACS580-01-088A-4+B056 |
3800385 |
ACH580-01-089A-4 |
3804287 | ACH580-01-088A-4 |
3800386 |
ACH580-01-089A-4+B056 |
3804513 | ACH580-01-088A-4+B056 |
Teksti ja kuvat: ABB Oy
Milwaukeelta kaksi uutta hydraulista ja akkukäyttöistä kaapelileikkuria
LOGO! on pieni suuri ohjain, millä toteutat teollisuuden pienet prosessit, kiinteistöjen ohjaukset ja valvonnat, ajoneuvo sovellukset, etäohjaukset ja etävalvonnat, sekä paljon muuta.