Compact ATS on kompakti ilman kompromisseja.

ABB Compact_ATS

Taloudellinen all-in-one ratkaisu:

  • Moottoroitu syötönvaihtokytkin sisäänrakennetulla automatiikkalla,
  • Sisältää ohjauspaneelin, 3 vaiheisen jännitteen mittauksen, ei tarvita ulkoisia ohjauksia, helppo manuaalinen ohjaus

Ominaisuudet

  • Nimellisvirta (IEC): 40 -63-125A
  • Nimellisjännite: 230/400 V (tehdasasetus)
  • Nimellistaajuus: 50 Hz, 60 Hz
  • Napaluku: 2, 3 ja 4

 

Edut

  • Kaikki jännitteelliset osat on koteloitu ja suojattu kosketukselta.
  • Ei tarvetta ulkoiselle johdotukselle, vähemmän kytkentöjä ja kaikkiaan yksinkertaistettu rakenne. Yksinkertainen ja turvallinen käyttää.
  • Kompakti ja tarkoitukseen rakennettu all-in-one ratkaisu.
  • Säästää jopa 40% tilaa verrattuna perinteiseen verrattuna.
  • Kaksi mallia joilla katetaan useimmat markkinoiden vaatimukset.
  • Ratkaisu asiakkaille jotka eivät halua maksaa ylimääräistä ominaisuuksista joita eivät tarvitse.
  • ABB laatua kilpailukykyiseen hintaan

Päämarkkinat

Segmentit joissa tarvitaan edullista syötönvaihtoa erilaisille mekaanisille kuormille mm. Datacentterit – ilmastointi, maatalous – varavoima.

 

ABB logo

Snro Kiinteillä parametreillä, Verkko-Verkko, syöttö ylhäältä
3640444 OTM63F2C20D230C                 2-napainen, 230V, 63A
3640440 OTM125F2C20D230C               2-napainen, 230V, 125A
3640445 OTM63F3C20D400C                 3-napainen, 400V, 63A
3640441 OTM125F3C20D400C               3-napainen, 400V, 125A
3640443 OTM40F4C20D400C                  4-napainen, 400V, 40A
3640446 OTM63F4C20D400C                 4-napainen, 400V, 63A
3640442 OTM125F4C20D400C               4-napainen, 400V, 125A
Snro Säädettävillä parametreillä, Verkko-Verkko tai verkko – generaattori, syöttö ylhäältä
3640451 OTM63F2C21D230C                 2-napainen, 230V, 63A
3640452 OTM63F3C21D400C                  3-napainen, 400V, 63A
3640447 OTM125F3C21D400C                3-napainen, 400V, 125A
3640449 OTM40F4C21D400C                  4-napainen, 400V, 40A
3640453 OTM63F4C21D400C                  4-napainen, 400V, 63A
3640448 OTM125F4C21D400C               4-napainen, 400V, 125A
Snro Säädettävillä parametreillä, Verkko-Verkko tai verkko – generaattori, syöttö alhaalta
3640450 OTM40F4CB21D400C               4-napainen, 400V, 40A
3640454 OTM63F4CB21D400C               4-napainen, 400V, 63A

Eupen PYROCONTROL palonkestävä asennuskaapeli (FRHF)

Laadukas eurooppalainen asennuskaapeli, joka soveltuu kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Hyvä käsiteltävyys. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V Johdinmateriaali: kirkas kupari Johdinluokka: yksilankainen, luokka 1 Toimivuus palossa: EN 50200/50362   Snro         04 650 92 7G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 93 7G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 94 12G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 95 12G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 96 19G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 97 19G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 98 27G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 99 27G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 [/su_table]

HellermannTyton ohutseinämäiset kutistemuoviletkut jakelulaatikoissa

HIS -sarjan ohutseinämäiset liimattomat kutistemuoviletkut soveltuvat yleiskäyttöön, merkintään ja eristämiseen.

Tulostetaanko teollisuuden tulevaisuus? Osa 1

Vajaassa kymmenessä vuodessa 3D-tulostus on siirtynyt messujen ja asiakastapahtumien vetonaulasta teollisuudessa käytetyksi apulaiseksi. Nyt on mahdollista valmistaa kustannustehokkaasti myös sellaisia kappaleita, jotka olivat aikaisemmin teknisesti haastavia tai mahdottomia toteuttaa. 3D:llä pystytään toteuttamaan aikaisempaa monimutkaisempia, geometriavapaita kopioita taloudellisesti ja nopeasti. Valmistava teollisuus on maailmanlaajuisesti kohdistanut yhä enemmän kiinnostusta 3D-tulostukseen ja syy lienee pitkälti taloudellinen. Kun uutta teknologiaa on saatavilla, miksi kannattaisi enää investoida kustannuksiltaan korkeisiin laite- ja tuotantokonekantoihin? Taustalla avaruus- ja autoteollisuuden synnyttämät tarpeet Metallitulostamisen hyödyntäminen on lähtenyt liikkeelle lentokone- ja avaruusteollisuudesta sekä auto- ja lääketeollisuuksien tarpeista. Tekniikasta käytetään myös termiä ”materiaalia lisäävä valmistus”, jonka suosion ennakoidaan kasvavan etenkin metalliosissa. Tämä siksi, että se mahdollistaa uudenlaisten rakenteiden tekemisen ja helpottaa pienten sarjojen valmistamista. Pienemmille sarjoille on kysyntää etenkin autoteollisuudessa, jossa metallitulostusta osataan jo hyödyntää. Materiaalia lisäävän valmistuksen lisäksi tulostusta käytetään tuotekehityksessä Metallien 3D-tulostus on ottanut suuria harppauksia viime vuosina. Yleinen käsitys on ollut, että 3D-tulostus soveltuu vain prototyyppien valmistamiseen, mutta nykyinen monilaserteknologia mahdollistaa myös tuotteiden sarjavalmistuksen. Vuosikymmeniä sitten pikamallinnuksen pioneeritoiminnasta muodostui hiljalleen valmistavan teollisuuden normi. Promaint -lehdessä kerrotaan, että nykyään saatavilla olevilla metallien 3D-tulostimilla pystytään tekemään periaatteessa kaikkia huoneen lämpötilassa hitsattavia metalleja. Valmiiden tuotosten materiaaliominaisuudet ovat lähellä taottua materiaalia. 3D tekee sarjavalmistettavista tuotteista entistäkin suorituskykyisempiä, luotettavampia ja kevyempiä. Ketterän tuotekehityksen oivallinen apuväline Vaikka 3D taipuu kestävien osien teolliseen valmistukseen, voi sitä hyödyntää myös tuotekehityksessä. 3D-tulostustaminen tuo joustoa, koska sillä pystyy kevyemmin testaamaan tuotekehityksen ideoita. Jos määritellyt parametrit eivät toimi, on muutokset helppo ja nopea tehdä ennen uutta kokeilua. Koska kysyntä kasvaa, myös tulostinvalmistajat ovat heränneet ja suunnittelevat nyt yhä suurempiin ratkaisukokonaisuuksia. Teollisuudessa on aloja, kuten auto- ja lääketeollisuus, joille 3D-tulostus on tullut jäädäkseen. 3D-tulostaminen ei ole ratkaisu jokaiseen haasteeseen. Tuottavuutta ja kierrätettävyyttä arvostetaan jatkossakin, mikä voi kiihdyttää 3D-tulostuksen kysyntä entisestään. 3D-tulostamisen materiaaleista sekä uhkista ja mahdollisuuksista kerromme jutun seuraavassa osassa, pysy kuulolla.