ABB:n uusi korkea kaappimalli Kabeldon-jakokeskusperheeseen
SDCH jakokaappi on kestävä keskusratkaisu julkisiin ulkotiloihin
ABB on tuonut markkinoille korkean kaappimallin Kabeldon-jakokeskusperheeseen. Uusi korkea jakokaappi soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön julkisissa ympäristöissä. Kapeat tilaasäästävät SLDL2/3 jonovarokekytkimet sopivat erinomaisesti SDCH-kaappiin.
Uudet SDCH-jakokaapit ovat oikea valinta silloin, kun asennuksesi vaatii suuren, vankan ja tukevan kaapin. SDCH on korkeampi versio hyvin kestävästä SDC-kaapelijakokaappisarjasta, siihen sopivat jopa korkeat ja kapeat 400-630 A:n jonovarokekytkimet (SLDL2/3). Uudet SDCH-jakokaapit toimitetaan joko tyhjänä tai Kabeldon 1600A IP2X -kiskojärjestelmällä varustettuna.
Jakokaapin korkeus on 1189 mm ja sitä on saatavissa kolmella eri leveydellä. Jakokaappi on testattu ja hyväksytty IEC 61439-1, -5 mukaisesti. Kaappi sopii yhteen SDC-jalustan kanssa, josta on saatavana mallit sekä maa- että lattia-asennukseen.
SDCH- jakokaapin korkeus 1189 mm, syvyys 312 mm, toimitus tyhjänä:
Snro | Lajimerkki |
54 112 34 | SDCH048 (leveys 682mm) |
54 112 35 | SDCH073 (leveys 996 mm) |
54 112 36 | SDCH098 (leveys 1310 mm) |
Varustettu 1600 A kiskojärjestelmällä:
Snro | Lajimerkki |
54 112 37 | SDCH 1673 (leveys 996 mm) |
54 112 38 | SDCH 1698 (leveys 1310 mm) |
Lue myös
✨ ABB:n SLE 1 ja 2 Jonovarokekytkimet
Teksti ja kuvat: ABB