Porin asuntomessualue on monen kaupunkilaisen unelma; omakotitalon mukavuudet kävelyetäisyydellä kaupungista. Tätä unelmayhdistelmää pääsi ihastelemaan ajalla 6.7. – 5.8. Upeat messutalot tarjosivat kävijöille paljon ideoita ja ratkaisuehdotuksia.
Suomen asuntomessujen oman kuvauksen mukaan vuoden 2018 asuntomessujen teemoina oli tulevaisuuden asuminen ja sujuva arki. Miten nämä teemat toteutuivat käytännössä?
Tulevaisuuden asumisen tekniikkaa ohjaa automaatiota jo tänään
Yksi asuntomessujen teemoista oli tulevaisuuden asuminen. Tämä teema toteutui messualueella melko selvästi. Modernia asumista oli tuotu kotiautomaation ratkaisuilla. Arviolta joka kolmannessa esittelytaloista oli ABB free@home tai KNX-ratkaisut.
Taloautomaatio on järkevä valinta, esimerkiksi ABB free@home on modulaarinen, jolloin toimintoja saa lisättyä myös jälkikäteen. Näin jokainen perhe saa lisättyä arjen sujuvuutta juuri omien tarpeidensa mukaan. Älykodit ovat tulevaisuuden asumista ja näyttää siltä, että ne ovat vahvistaneet asemaansa rakentamisessa.
Ekologisuus ja luonto
Porin Asuntomessut 2018 taloissa oli käytetty paljon innovatiivisia ja ekologisia ratkaisuja, joissa oli hyödynnetty uusiutuvia materiaaleja ja energiamuotoja.
Esimerkkejä ratkaisuista:
Aurinkopaneeleita uusiutuvan energian lähteenä (useita toimittajia)
Winled Oy:n energiaa säästävät LED-valaistusratkaisut ja valaisimet
Varaavat ja kiertoilmatakat lämmöntuotantoon
Kutterinlastusta kehitetty 100% luonnoneriste (ehta-eriste)
Sähköautojen lataamiseen piharasiat
Lähivuosien asuntomessualueista esimerkiksi Mikkeli (2017), Seinäjoki (2016) ja Jyväskylä (2014) rakennettiin vesistön äärelle. Myös Porissa asuinympäristössä luonnon elementit, kuten messualueen laidassa virtaava Kokemäenjoki, olivat osa suunnitelmaa, jolla haettiin mukavuutta asumiseen. Joelta on suora yhteys merelle, joten asuinalue on portti aktiiviselle vesilläliikkujalle. Tällaiset vapaa-ajan ja asumisen yhdistävät mallit ovat tulevaisuutta, jotka lisäävät asuinmukavuutta yhtä paljon kuin tekniset ratkaisutkin.
Näyttävyyttä laadukkailla valaistuskalusteilla
Messukotien viimeistelty ilme syntyi tarkkaan harkituista ja laadukkaista valaistuskalusteista ja -ratkaisuista. Huolella valitut sähkökalusteet ovat tärkeä osa kokonaisuutta, sillä niitä katsellaan joka päivä. Automatisoitujen älykotien valaistuskalusteisiin ei välttämättä tarvitse koskea valaistusta säädettäessä. Automaatiosta huolimatta osan kalusteista pitää kestää myös kovaa rasitusta, joten laatuun kannattaa tässäkin panostaa.
Messutaloissa oli hyvin edustettuna UTU, joka oli toimittanut messualueelle sähkökalusteiden lisäksi keskukset (pääkeskus, mittauskeskus, asuntokeskukset). UTU:n sähkökalustemalleista messualueella oli käytetty Berker S1:stä, jonka ajaton muotoilu kestää katseita tulevinakin vuosina.
Messualueen kotien pintamateriaaleissa oli käytetty paljon vaaleita värejä, koko seinän peittäviä sisustuslevyjä ja luonnonmateriaaleja sisustuksessa.
Mielenkiintoinen ja käytännöllinen yksityiskohta, joka toistui messutaloissa, olivat liukuovet. Nämä tilaa säästävät ja näyttävät ratkaisut sopivat hyvin asuntomessujen teemoihin, eli tulevaisuuden asumiseen ja sujuvaan arkeen.
Älyratkaisut kodeissa yleistyvät koko ajan ja yhä useampi valitsee koteihinsa älyratkaisuja, joiden asennukseen palkataan asiantuntija. LEDVANCEn uudella älyvalaistusvalikoimalla ammattilaisten on helppoa tarjota ja toteuttaa älyvalaistusratkaisuja erilaisiin kohteisiin.
Valonsäädin keskukseen
Kodin ohjaus on nyt yksinkertaista ja helposti muokattavissa. ABB-free@home-järjestelmästä löytyy kotiautomaatioon hyödylliset, asuinmukavuutta lisäävät toiminnot, ja siihen liittyvät työt on helppo toteuttaa. Käyttöönotto on yksinkertainen ja nopea. Alan ammattilaisella on tarjota rakentajille sopiva ratkaisu helppoon kodin ohjaukseen, sillä ABB-free@home mukautuu tulevaisuudenkin tarpeisiin väyläkaapeloinnin ja selainpohjaisen käyttöönoton ansiosta.
Ominaisuudet
4-kanavainen yleissäädin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenien sekä säädettävien energiansäästölamppujen ohjaukseen.
Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus.
Mahdollista yhdistää kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lähtötehoa.
Kanavien tilan LED-merkkivalo.
Manuaalikäyttömahdollisuus.
Tyyppi
Snro
Kuvaus
DA-M-0.4.2
2815499
Valonsäädin 4x315W 230V 8U DIN
PS1/4/6-KNX
2815317
Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm2
6596
2619374
Häiriönpoistaja himmentimille
Teksti ja kuvat: ABB Oy