CoreLine Malaga LED -tuotesarja on suunniteltu yleiseen tie-, katu- ja asuinaluekäyttöön
CoreLine Malaga LED on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi, ja se korvaa SON-T 50-, 70-, 100- ja 150 W -valaisimet, eli antaa oikean määrän valoa oikeassa paikassa. Keskileveän valokeilan (DM) optiikka jakaa valoa tehokkaasti tielle. Valaisin vähentää merkittävästi käyttökustannuksia ja mahdollistaa jopa 50 %:n energiansäästöt. CoreLine Malaga LED -valaisimeen investointi on samaa luokkaa kuin perinteisen purkauslamppuvalaisimen hankkiminen, ensimmäinen lamppu mukaan lukien.
Laatua, johon voit luottaa
Koska CoreLine Malaga LEDin LED -valonlähde kestää valaisimen eliniän, säästämällä monet lampunvaihdot saat jo investointisi takaisin.
Asennus on helppoa läpiviennin ansiosta. Valaisinta ei tarvitse avata syöttökaapelin liittämiseksi. Tasolasikannen voi myös avata, jolloin virtalähdettä on helppo huoltaa tarvittaessa. Kaikki toiminnot ja ominaisuudet huomioon ottaen CoreLine Malaga LED on helppo valinta.
Ominaisuudet
Alumiininen valettu kotelo ja karkaistu litteä lasi, IP65 / IK08.
Huollettava, virtalähde voidaan vaihtaa.
Asennetaan valaisinvarteen 42 – 60mm. Sovitin pylväsasennuksen on saatavilla erikseen.
Helppo asentaa läpiviennin avulla.
Valaisinta ei tarvitse avata.
100 000 tunnin käyttöikä L70B10 (tai 60 000 tuntia, L80B10).
Käyttökohteet
Yleinen ulkokäyttö, tiet, kadut, asuinalueet, teollisuusalueet tai pysäköintialueet.
Haluaisitko kääntää kelloa taaksepäin? Ihan vaan vähän, aikaan ennen poikkeusoloja. Vaikka muu maailman asettuisikin jossain vaiheessa takaisin tuttuihin uomiinsa, SLO:lla paluuta vanhaan tuskin enää on. Tiukka paikka osoitti, kuinka paljon sopeutumis- ja reagointikykyä meissä onkaan.
KKM ja Toshiba toimittavat yhteistyössä pohjoismaihin heinäkuussa 2021 voimaantulleen Ecodirektiivin (Euroopan unionin komission asetus nro. 548/2014) toisen vaiheen jakelumuuntajia. Muuntajien tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöt täyttävät tiukat häviökriteerit.