Tehokas verkkosaneeraus uudistetulla tulppavarokekaapilla
Kun sähkönjakeluyhtiö Koillis-Satakunnan Sähkö Oy kehitti kotimaisen vastineen verkkosaneerauksissa käytettävälle tulppavarokekaapille, syntyi Rapid 2.4/1 (snro 5400013).
3M FVAM -tuotesarjaa käytetään sekä kuivien, että rasvatäytteisten telekaapeleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen, kattaen 10-parisesta aina 600-parisiin kaapeleihin asti. Kutistejatkospaketti FVAM sisältää kutistekääreen, alumiinipinnoitetun jatkossuojan, ylivientijohdon liittimellä ja puhdistusliinan. Kutistekääreessä on erityinen väri-indikaattori, joka kertoo asentajalle, kun kutistetta on lämmitetty riittävästi. Jatkokseen mahtuvien parien lukumäärä riippuu jatkettavan kaapelin johdinkoosta sekä valitusta liitintyypistä.
FVAM-haaroitussarja myydään erillisenä tuotteena, joka sisältää kaapelien haaroitukseen tarvittavat materiaalit.
Snro | Nimike |
5271771 | Telejatkos FVAM 1/6 10-30 par. |
5271772 | Telejatkos FVAM 2/6 30-100 par |
5271773 | Telejatkos FVAM 3/6 70-150 par |
5271774 | Telejatkos FVAM 4/6 150-200 pa |
5271776 | Telejatkos FVAM 6/6 300-600 pa |
5271777 | FVAM Haaroitussarja |
Kun sähkönjakeluyhtiö Koillis-Satakunnan Sähkö Oy kehitti kotimaisen vastineen verkkosaneerauksissa käytettävälle tulppavarokekaapille, syntyi Rapid 2.4/1 (snro 5400013).
Jännitekoettimet jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin.
Voimatel on saneerannut Varkauden ulkoilureittien valaistusta projektissa, jossa 750 valaisinta päivitettiin Feilo Sylvanian Zephyreihin. Lue, mitä Voimatelin projektivastaava Joonas Turunen kertoo valaistusprojektista ja yhteistyöstä SLO:n kanssa.