Nyt saatavilla SLO:lta

TE Connectivity valmistaa lämpö- ja kylmäkutistetekniikkaan perustuvia tuoteperheitä eri kaapelityypeille ja poikkipinnoille. TE:n ratkaisut kestävät kovimmissakin ympäristöolosuhteissa. Useat suuret verkkoyhtiöt maailmalla luottavatkin näihin tuotteisiin.

TE on tunnettu jo yli 50 vuotta edelläkävijänä lämpökutistetuotteilla. Raychemin materiaalit ovat ansainneet luottamuksen monissa eri käyttökohteissa, kuten sähköverkoissa, laivanrakennuksessa ja ydinvoimaloissa.

Ratkaisut kylmäkutistevalikoimaan

Nyt TE Connectivity on tuonut Suomeen myös erinomaiset ratkaisut kylmäkutistevalikoimaan. TE:n käyttämät materiaalit ovat olleet käytössä yli 15 vuotta eri puolilla maailmaa. Tuotteissa käytetty materiaali tarjoaa hyvät jännitelujuus, eristys- ja puristusominaisuudet. Kutistaminen on helppoa sisään asennetun spiraalin poistamisella. Tuotteissa on vähän komponentteja ja ratkaisut pitää sisällään myös momenttiruuviset jatkosholkit tai kaapelikengät. Pitkät kentänohjausalueet helpottavat asennusta ja tällä taataan tuotteiden toimivuus ja pitkä huoleton käyttöikä myös suuremmilla jännitetasoilla.

Helppo tilata ja asentaa

Tuotepaketit sisältävät kaikki työssä tarvittavat komponentit, muun muassa momenttiruuviset kaapelikengät tai jatkosholkit.

Kylmäkutistetekniikan varusteet ovat myös yhtä helppoja ja nopeita asentaa kuin TE:n lämpökutisteetkin. Tuotteet on parhaimmillaan kohteissa, joissa avotulen käsittely on kielletty. Esimerkiksi teollisuuden ja talonrakennuksen kohteissa. Monesti asennuksia joudutaan myös tekemään nykyään ahtaissa tiloissa, joissa lämpöliekin kanssa on vaikea toimia. Näihin kohteisiin TEn kylmäteknologia soveltuu hyvin.

Mikäli olet epävarma valinnastasi tai tarvitset räätälöidyn tuotteen, niin ota yhteyttä lähimpään SLOn myyjään niin autamme sinua mielellämme valinnoissasi.

Sisäpäätteet

Snro TYYPPI
5271508 CSTI-5122-FI01 kylmäkutiste sisäpääte AHXAMK-WP 3×50…150 mm² 20 kV
5271509 CSTI-5132-FI01 kylmäkutiste sisäpääte AHXAMK-WP 3×150…240 mm² 20 kV

Ulkopäätteet

Snro TYYPPI
5271502 CSTO-5122-FI01 kylmäkutiste ulkopääte AHXAMK-WP 3×50…150 mm² 20 kV
5271503 CSTO-5132-FI01 kylmäkutiste ulkopääte AHXAMK-WP 3×150…240 mm² 20 kV

Jatkokset

Snro TYYPPI
5271505 CSJH-24B/1XU-1XU-FI01 kylmäkutistejatkos AHXAMK-WP 3×35…95 mm² 20 kV
5271506 CSJH-24C/1XU-1XU-FI01 kylmäkutistejatkos AHXAMK-WP 3×120…240 mm² 20 kV

 

Kaapelikenkä käyttötarkoituksen mukaan

Pieni osa, jolla on suuri merkitys: huono liitos voi johtaa liitoksen ylimenovastuksen kasvamiseen, liialliseen lämpenemiseen ja jopa tulipaloon.

Hajuton ja väritön vihollinen ei enää yllätä

SLO:lla on myynnissä mittari, joka tarkkailee ja tallentaa tietoa asuntosi radonpitoisuuksista reaaliaikaisesti