IN65 modulaarinen rajakytkin
Lähes 200 rajakytkinvaihtoehtoa
Tarjonta on keskittynyt laadukkaisiin tuotteisiin ja korkeaan suorituskykyyn vaativissa teollisuuden käyttöympäristöissä sekä luotettavaan toimintaan laitevalmistuksen vaatimusten mukaan. Relesarjojen käyttöturvallisuus ylittää kansainvälisten standardien vaatimukset.
Releet tarjotaan kolmessa erilaisessa koteloinnissa joko 22,5 mm tai 45 mm leveänä. Kotelointi ja releen ominaisuudet määrittelevät tuotesarjojen nimeämisen kolmeen ryhmään CM-N, CM-S tai CM-E. DIN-kiskoasennus ja irrotus tehdään kaikissa ryhmissä ilman työkaluja.
Korkean käyttöasteen teollisuusreleiden viimeisin kotelointimuutos toi markkinoille myös erityisen hyvin tärinää sietävän Push-In jousiliitoksen perinteisen ruuviliitoksen rinnalle. 1.5 mm2 yksi- tai monisäikeisen johtimen asentamiseen ei tarvita työkaluja vaan johdin asennetaan liittimen yksinkertaisesti työntämällä. Releiden laajan käytettävyyden takaavat mm. viimeisimmät relesarjakohtaiset luokituslaitosten hyväksynnät meriteollisuudelle ja toisaalta raideliikenteen EN 45545 sertifiointi.
Relesarjoissa käyttöön sopivin valinta tehdään yksitoimisen ja monitoimireleen välillä. Samoin apujännite valitaan käyttötarpeen mukaan joko laajajännitteisenä 24–240 V AC/ DC tai esim. kapea-alaisena 220–240 VAC/ DC. Kosketinvaihtoehtoja on runsaasti, yksi tai kaksi vaihtokosketinta tai kombinaatiot sulkeutuvalla tai avautuvalla koskettimella. Koskettimilla on teollisuuden vaatimat korkeat kuormitusarvot. Tarjonnasta löydät varmasti parhaiten toimivan ratkaisun sovellukseesi.
ABB Connect mobiiliapplikaatio avaa releiden tuotetiedot käyttöösi milloin ja missä vain liikutkin. Lataa applikaatio sovelluskaupasta veloituksetta iOS-, Android– ja Windows10-versioina ja voit katsoa tuotetiedot siellä missä niitä tarvitset.
Paljasta langattomuuden täysi potentiaali
Laadukas eurooppalainen asennuskaapeli, joka soveltuu kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Hyvä käsiteltävyys. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V Johdinmateriaali: kirkas kupari Johdinluokka: yksilankainen, luokka 1 Toimivuus palossa: EN 50200/50362 Snro 04 650 92 7G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 93 7G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 94 12G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 95 12G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 96 19G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 97 19G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 98 27G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 99 27G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 [/su_table]