Kalani – Tehokas LED-valonheitin
Tehokas, painevalettu alumiinirunkoinen LED-valonheitin julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin, kuten julkisivuvalaistukseen, parkkialueille, varastotiloihin.
Erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin. Valaisimissa on säädettävä jousikiinnike, joka mahdollistaa valaisimien asennuksen olemassa oleviin upotusaukkoihin 55 mm – 240 mm. Sarjaan kuuluu kolme runkokokoa. Uppoasennukseen lisätarvikkeena saatavilla kytkentäkotelo 3 x 2,5 mm2.
Snro | Nimike | Halkaisija | Valovirta | |
41 262 17 | * | CIO 12W/830 DIM | 160 mm | 500 lm |
41 262 18 | * | CIO 18W/830 DIM | 215 mm | 1000 lm |
41 262 19 | * | CIO 24W/830 DIM | 290 mm | 1500 lm |
* Heti saatavilla SLO:sta
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Tehokas, painevalettu alumiinirunkoinen LED-valonheitin julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin, kuten julkisivuvalaistukseen, parkkialueille, varastotiloihin.
Useissa teollisuusympäristön tiloissa on alueita, joissa on olemassa räjähdysriski. Näitä riskejä yritetään torjua tiukkojen sääntöjen avulla, ja valaisimet ovat olennainen osa riskienhallintaa. Räjähdysvaarallisten tilojen (Ex) valaisimien käyttäminen näillä alueilla on pakollista. Niiden luokitukset perustuvat vaarapotentiaalin mukaisiin vyöhykkeisiin.
Suosittu LEDVANCE Damp Proof Classic -tuoteperhe kasvaa kahdella uudella valaisinmallilla.