1- ja 3-vaihe suorat sekä 3-vaihe epäsuorat energiamittarit sopivat moneen sovellukseen ja tarpeeseen, MID-hyväksynnällä tai ilman. 

Kaikki mittarit ovat varustettuja pulssilähdöllä. Mittareita on myös saatavana M-bus ja Modbus väyläliitynnällä.

C13110-301
C13110-301

 

Kompaktit ja helppokäyttöiset 1- ja 3-vaiheiset suorat energiamittarit

1- tai 3-vaihe suorat mittarit, tarkkuuskuokka 1 %. Pulssilähdöllä. Leveys: 1-vaihe 1 moduuli ja 3-vaihe 3 moduulia. Käyttölämpötila -25 °C +70 °C.

 

3-vaiheiset energiamittarit MID-hyväksynnällä

3-vaiheiset suorat ja epäsuorat mittarit MID-hyväksynnällä, tarkkuusluokka B (1%). Pulssilähdöllä ja väyläliitännällä. Muuntosuhteet ovat vapaasti asetettavissa. Leveys 4 moduulia. Käyttölämpötila on -40 ° +70 C.

2CMC486000F0002
C11110-301

 

ABB

Tuotekoodi Snro Kuvaus
C11110-301 67 010 63 1-vaihe, 40A 230VAC, suorakytketty, pulssi
C13110-301 67 010 67 3-vaihe, 40A 400VAC, suorakytketty, pulssi

 

B24112-100
B24112-100

 

Tuotekoodi Snro Kuvaus
B23111-100 66 250 33 3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty, pulssi
B23112-100 66 250 34 3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty, pulssi ja Modbus
B23113-100 66 250 35 3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty, pulssi ja M-Bus
B24111-100 66 250 40 3-vaihe, 6A 400VAC, MID, muuntajakytketty, pulssi
B24112-100 66 250 41 3-vaihe, 6A 400VAC, MID, muuntajakytketty, pulssi ja Modbus
B24113-100 66 250 42 3-vaihe, 6A 400VAC, MID, muuntajakytketty, pulssi ja M-Bus

LISÄTIETOJA:

​tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi  tai SLO-myynti

 

 

 

Ylijännitesuojateline JTO-24.1

Salomaan Konepaja valmistaa kaikki tuotteensa itse Suomessa Salossa sijaitsevalla tehtaallaan.

Porauskohdistin PK2

Porauskohdistin PK2 kohdistaa poraukset tarkasti. Kohdistimessa on kaksi erillistä osaa – lähetin ja vastaanotin.

NOBÖ TOP ja FRONT

– ajan hermolla olevan älykäs lämmitinvalinta