CoreLine high-bay – syväsäteilijä integroidulla tunnistimella
CoreLine-syväsäteilijät ovat nyt saatavilla integroidulla tunnistimella!
Integroitu tunnistin himmentää valaisimen automaattisesti 25%:iin 15 minuutin kuluttua liikkeen lakkaamisesta. Valaisin on yksinkertainen asentaa ja käyttää. Sama valaisin soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin ja vaatimuksiin. Integroidulla tunnistimella saavutetaan lisäsäästöjä vaivattomasti.
Käyttökohteita muun muassa: Teollisuus, logistiikka, varastotilat, näyttelyhallit, muut korkeat tilat
Ominaisuudet
- Integroitu tunnistin
- Kevyt, mutta silti jämäkkä valualumiinirunko ja tehokas passiivijäähdytys
- Hyvä värintoisto (Ra > 80), joka vastaa standardin EN 12464-1 vaatimuksia
- Valon väri neutraalin valkoinen (4 000 K) tai viileä valkoinen (6 500 K), Ra > 80
- Käyttöikä L70B50 50 000 tuntia
- Valaisimen valovirta 10 500 lm (LED105S) tai 20 500 lm (LED205S)
- Paino vain 3,4 kg (BY120P PIR) ja 4,9 kg (BY121P PIR)
Snro | Tuotetyyppi | Tuoteperhe |
43 514 87 | BY121P G3 LED205S/840 PIR WB GR | Syväsäteilijä CoreLine high-bay |
43 514 88 | BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR | Syväsäteilijä CoreLine high-bay |
43 514 85 | BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR | Syväsäteilijä CoreLine high-bay |
43 514 86 | BY120P G3 LED105S/865 PIR WB GR | Syväsäteilijä CoreLine high-bay |
LISÄTIETOJA
tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti
Uuden sukupolven C-liittimet
– 8 uutta haaroitusliitintä korvaavat kaikki olemassa olevat C-liittimet!
SELCAST sähköasennustuotteet – laatua vaativiin asennuksiin
Selcastin tuotteet ovat suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin, teollisuuden ja liiketilojen sähköasennuksiin sekä tilanteisiin, joissa vaaditaan erityistä kestävyyttä ja laatua.