Hager on vahvistanut tunnistinvalikoimaansa uusilla liike- ja läsnäolotunnistukseen soveltuvilla tuotteilla.
Nämä uppo- ja pintaasenteiset tuotteet soveltuvat erityisen hyvin energiatehokkaan valaistuksen tarvepohjaiseen ohjaukseen toimistoissa, myymälöissä, kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa kotien aputilojen lisäksi. Modernisti muotoillut ja tyylikkäät tunnistimet ovat kooltaan pieniä ja helppoja asentaa.
Tunnistimet toimivat hyväksi todetulla PIR- tekniikalla. Ne reagoivat lämmönlähteiden liikkeisiin tunnistuskentässä. Asennuskor- keudessa 2,5 m liiketunnistus tehdään 6 m halkaisijaltaan olevalle alueelle. Läsnäolo- tunnistuksen ansiosta minimaaliset liikkeet tunnistetaan 4 m halkaisijaltaan olevalla alueella. Maksimi asennuskorkeus näille uusille tunnistimille on 4 metriä.
Nämä LED-lamppujen kanssa yhteensopivat tunnistimet on varustettu nollapistekytkennän mahdollistavalla ohjauspiirillä. Tämä toiminto pystyy estämään LED-valonlähteille ja halogeenilampuille ominaiset suuret kytkentävirtapiikit. Toiminnon ansiosta tunnistimien relekosketin on suojattu paremmin ja tunnistimien käyttöikä on normaalia pidempi.
Vanhan tunnistimen vaihtaminen uuteen kannattaa. Hagerin tunnistimien EE804A ja EE805A tarkan tunnistuksen ja aktiivisen valaistustason seurannan ansiosta energiankulutusta voidaan leikata parhaimmillaan jopa 90% tilan käyttöprofiilista riippuen. Valaistus kytketään päälle vain, jos tilassa havaitaan liikettä ja valaistustaso on alle asetellun.
Valaistus kytketään pois myös läsnäolon aikana, mikäli ulkopuolista valoa on riittävästi. Energiansäästössä auttaa myös tunnistimien alhainen lepotilan tehonkulutus 0,3W. Uusia tunnistimia voidaan käyttää myös halutessaan pelkästään liikkeen perusteella toimiviin ohjaustarpeisiin asettelemalla Lux-taso ääriarvoonsa.
Hagerin uudet liike- ja läsnäolotunnistimet SLO:n myyntiohjelmassa:
ELKO Plus on moderni asennuskalustesarja, joka tarjoaa inspiroivia sisustusvaihtoehtoja. Muotoilu on teräväkulmaista ja väreinä ovat valkoinen, alumiini ja trendikäs mattamusta. Monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyvät muun muassa universaali LED-säädin ja markkinoiden tehokkaimmat USB-pistorasiat.