PIPELIFE ROCKY jatkoholkit
Mustat Rocky PE -jatkoholkit 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen.
SFS 6000 –standardi päivittyi elokuussa 2017
Standardissa on huomioitu myös kaapeleiden muuttuneet palovaatimukset ja se asettaa uudet vähimmäisvaatimukset.
Kun vaadittu pääpaloluokka on tiedossa, kiinnittyy huomio seuraavaksi lisäluokituksiin eli
lisämääreisiin: s, d ja a. SFS 6000 -standardin mukaan on varmistuttava, että jokaisen lisämääreen taso täyttää vähimmäisvaatimuksen. Esimerkiksi sairaalakohteessa ei voi käyttää kaapelia Cca-s1,d2,a1, koska palavien pisaroiden osalta tuote ei vastaa vaatimusta (vaadittu d1, joka on huomattavasti tiukempi kuin d2).
On siis oleellista tiedostaa, että jos esimerkiksi Dca-paloluokan kaapeli täytti entisen nippupolttokokeen, ja tämä ennen oli riittävä sairaalakohteissa, ei kaapeli enää vastaa uuden SFS 6000:n lääkintätiloille asettamia vaatimuksia eli vähintään Cca-s1,d1,a2 -tasoa.
Kaapelin palokäyttymistä on aikaisempaan verrattuna tarkennettu ja paloturvallisuutta lisätty lisämääreiden kautta tulleilla vaatimuksilla. Voidaankin sanoa, että CPR:n turvallisuutta parantava ”voima” on näissä uusissa lisäluokituksissa (s, d ja a).
Vaikka muutos voi aluksi tuntua sekavalta, on se loppujen lopuksi selkeä. Nyt CPR- maailmassa vanhat opit pitää vain unohtaa ja alkaa puhua CPR-paloluokista. Historiaan jäävät määritelmät kuten ”halogeeniton ja nippupolttokokeen täyttävä kaapeli” tai vaikkapa ruotsalaista perua oleva ”F4”.
On siis syytä huomioida, että vanhat palovaatimukset eivät enää päde, vaikka niitä vielä onkin vanhoissa standardeissa tai esim. sähkösuunnitelmissa. CPR on suoraan EU-jäsenvaltioita sitovaa lainsäädäntöä, joka on 1.7.2017 lopullisesti kumonnut vanhat palovaatimustasot rakennuksiin kiinteästi asennettavissa kaapeleissa (poislukien palonkestävät kaapelit).
Afumex C-PRo -tuoteperhe on Prysmian Groupin vastaus turvallisimpaan kategoriaan. C-PRo täyttää Cca-s1,d1,a1 -vaatimukset. Sama C-PRo toistuu myös tuotenimessä, jolloin ne ovat helposti löydettävissä myös sahkonumerot.fi -palvelusta kirjoittamalla hakukenttään ”Prysmian C-PRo”. Myös Prysmianin verkkosivuilla voi hakea tuotteita (www.prysmiangroup.fi) näppärästi C-PRo- tägien avulla.
Turvallisuuden lisäksi C-PRo-tuotteiden käyttö on yksinkertaista, helppoa ja logistiikan osalta tehokkaampaa. Myös riski väärän paloluokan omaavan kaapelin asentamisesta poistuu. Kaikkiin kohteisiin käyvä C-PRo- tuoteperhe on Suomen kattavin portfolio paloturvalliseen kaapelointiin. C-PRo-tuotteita on jo reilusti yli kaksi sataa, ja lisää on vielä tulossa.
Afumex C-PRo kaapelit verkkokaupassa
Mustat Rocky PE -jatkoholkit 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen.
Draka ACEFLEX-HF Com on uusi halogeeniton ja taipuisa 1 kV:n Dca-paloluokan hybridikaapeli kahdella hyvin suojatulla parikierretyllä ohjausjohdinparilla.
Nestor Cablesin NesCon-tuoteperhe on täydentynyt uutuustuotteilla: nyt valikoimasta löytyvät päätepaneelit Nestor Panel ja Nestor Panel Plus, jotka sopivat asennettavaksi 19 tuuman kytkentätelineisiin ja -kaappeihin.