Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa.

 

Videokamera: Putkikamera 2.8-12 mm

 

Laadukkaalla videotunnistuksella voidaan varmistaa kodin turvallisuus. Ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat ovat korkealaatuisia analogisia kameroita, joilla lisätään kiinteistön turvallisuutta merkittävästi.

Modulaariseen ulkoyksikköön voidaan suoraan liittää yksi lisäkamera ilman lisätarvikkeita. Ovipuhelinjärjestelmään voidaan yhdistää 2-36 kameraa liitäntäportilla 83327-500-02. Toimitukseen sisältyy 40 cm yhdyskaapeli liittimineen. Kameroiden käyttöjännite on 12 VDC, jolloin tarvitaan lisävirtalähde esimerkiksi CP-D12/0.83.

 

 

 

 Tekniset tiedot  Minipallokamera 83550/3-500-02  Pallokamera 83550/2-500-02  Videokamera 83550/1-500-02
 Minimivalaistus päivällä  0,1 Lux  0,1 Lux  0,1 Lux
 Infrapunaledien kantama yöaikaan:  30 m  40 m  50 m
 Zoomaus:  Manuaalinen 8-kertainen  Manuaalinen 8-kertainen
 Optiikka:  3,6 mm : 75°  2,8 mm – 12 mm : 30° ~ 90°  2,8 mm – 12 mm : 30° ~ 90°
 Kameran tarkkuus:  1305 x 1049 pxi  1305 x 1049 pxi  1305 x 1049 pxi
 Mitat:  Ø93 x K82 mm  Ø119 x K104 mm  L77 x K85 x P286 mm
 Kotelointiluokka:  IP66  IP66  IP66
 Käyttölämpötila:  -20° C ~ + 60° C  -20° C ~ + 60° C  -20° C ~ + 60° C
 Maksimi virrankulutus:  0,33 A  0,35 A  0,55 A
 Paino:  315 g  490 g  800 g

 

Minipallokamera

 

Pallokamera
  Snro  Tyyppi  Kuvaus
 28 145 74  MiniTurretkamera 3.6 mm  Minipallokamera
 28 145 73  Turretkamera 2.8-12 mm  Pallokamera
 28 145 72  Putkikamera 2.8-12 mm  Videokamera
 28 145 30  4 analogisen kameran yhdistin  Liitäntäportti
 27 120 76  CP-D12/0.83  Lisävirtalähde

 

LISÄTIETOJA:

​tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi  tai SLO-myynti

Sähköalalla töitä riittää

Rakennuslupien määrät ovat nyt valtakunnan tasolla laskussa, mutta rakentamisen volyymi on pysynyt korkealla tasolla. Pelko kuitenkin on, että jonkinmoinen taantuma on tulossa ja erityisesti uudisrakentaminen sakkaa.

Tap-radio® – Eltakon uusi langaton teknologia

 Perustuu luotettavaan ja kansainväliseen 868 MHz Enocean teknologiaan.

ABB-Welcome videosisäyksikkö 7” näkee kaiken mitä ulko-ovellasi tapahtuu

Videosisäyksikkö 7” on ABB-Welcome-ovipuhelinvalikoiman tyylikäs uutuus.