Kuka huolehtii, että valtakunnassa on valot päällä?
SLO varmistaa palveluillaan, että Suomen sähkönjakelu toimii vuoden jokaisena päivänä
TE Energyltä löytyy helposti asennettavat liittimet erilaisiin kosteiden paikkojen kytkentöihin.Erityisesti liitin soveltuu tievalistuksessa ja pihavalaistuksessa käytettyjen teräspylväiden kytkentätiloissa tehtäviin liitoksiin. Liitin soveltuu kolmelle johtimelle 2 kpl 2-70 mm² + 1 kpl 2-10 mm². Liittimet on testattu 1000 V jännitteelle.
TE Powergeeli on loistava suoja kytkennälle mm. kosteutta ja likaa vastaan. TE Powergeeli on tehtaalla asennettu suojakoteloon, joten lisämateriaaleja tai suojarasvoja ei tarvitse työmaalla pursotella.
Johtimien kiinnityksen lisäksi muita työkaluja ei tarvita, vaan liitinsuoja asennetaan helposti napsauttamalla paikoilleen. Liitos on myös helposti myöhemmin avattavissa.
Valmis liitos tarjoaa loistavat ominaisuudet eristysvaatimuksille kosteissa ympäristöissä.
Liitin soveltuu kolmelle johtimelle 2 kpl 2-70 mm² + 1 kpl 2-10 mm².
Snro | EAN-koodi | Tuotenimi | Lajimerkki |
5204058 | 8547200090 | Pika-geelijatko 1kV, pak=10kpl | Gelcap-SL-2/0-3HOLE(B10) |
SLO varmistaa palveluillaan, että Suomen sähkönjakelu toimii vuoden jokaisena päivänä
Pipelifen PVC-alitusputki on tarkoitettu sähköja televerkon rakentamisessa liikennealueelle toteutettavien teiden ja rautateiden alituksiin. Tuote on suunniteltu kestämään erilaisia putkialituksien työmenetelmiä, kuten vaakaporaus, tunkkaus ja paineilmamyyrä. PVC- alitusputki kestää SN30-rakenteen ansiosta pohjoismaiset vaatimukset asennuksen aikana sekä maaperän tuoman rasituksen asennuksen jälkeen. Liitosmuhvin suora rakenne kestää mekaanista rasitusta eikä aiheuta turhaa kitkaa putken asentamisessa. – Alitusputki ja sen muhvi on suunniteltu yhteistyössä alitusurakoitsijoiden kanssa kestämään alitustyön aiheuttama rasitus. PVC-alitusputki kestää hyvin ulkoisen maan paineen, sekä mekaanisen rasituksen, kertoo Pipelifen tuotepäällikkö Vesa Juka. Tuote on osa Pipelifen PVC-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PVC-kaarien ja PVC-kaapelisuojaputkien kanssa. Alitusputken 100,110 ja 140 väri on oranssi ja 110 on saatavana myös keltaisena. Snro Tuotenimi 52 614 01 PVC-alitusputki 100x4,8x6000 SN30 52 614 02 PVC-alitusputki 110x5,3x6000 SN30 52 614 39 PVC-alitusputki 140x6,7x6000 SN30
Suomalainen sähköverkkorakentamisen toimiala on kapea ja "ennen vanhaan" työpaikkoja vaihdettiin verkkaisesti. Toimiala on kuitenkin kokenut tässä suuren muutoksen. Yhä harvempi on enää koko uraansa vain yhden työnantajan palveluksessa. Kun ihmiset liikkuvat, myös tietoa siirtyy yrityksien hyödynnettäväksi.